Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Farb-Laser-Papier Color Copy Style, A4, 100 g/qm, PG=500 BL, naturweiß (creme), PG=500ST
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
107-945000
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
9003974413945
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Farbkopierpapier
Color Copy style verleiht mit seiner eleganten Naturfärbung (ein sehr heller, leicht gelblicher Ton) einen besonderen Eindruck bei Farblaserdrucken und -kopien sowie bei hochwertigen monochromen Ausdrucken. Es ist bestens geeignet für Briefpapier, Visitenkarten, Einladungen und Glückwunschkarten.
Inhalt/PG:
500 BL,
Ausführung:
beidseitig bedruckbar,
Weißegrad:
ca. 89,5 (D65)
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4
Gewicht:
100 g/qm
Farbe:
naturweiß (creme)
Weißegrad:
ca. 89,5 (D65)
Ausführung:
beidseitig bedruckbar
Inhalt/PG:
500 BL
... >
Papiere, Blöcke, Formulare
>
Büro-, Format-, Designpapiere u. Software
>
Laser-Papiere Sonstige
Weitere Suchbegriffe:
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
kopierpapier 100g a4 500 blatt
,
druckerpapier a4
,
druckerpapier 100g
,
Farb-Laser-Papier
,
Papier
,
Designpapier
,
Druckerpapiere
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 518
2 Tage
k.A.
€ 4,50*
ab € 13,26*
€ 15,92*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 15,36*
€ 18,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,00*
€ 21,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,36*
€ 18,28
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,03072* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 107
Versand:
Lager 107
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 56,50*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 107
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Briefumschläge DIN lang, 500 Stück naturweiß, innen braun, 90 g/m², Haftklebung
CreativPapier
ab € 32,63*
Zubehör
Fenster-Briefumschläge DIN lang, 500 Stück naturweiß, innen braun, 90 g/m²
CreativPapier
ab € 36,05*
Zubehör
Fenster-Versandtasche DIN C4, 250 Stück naturweiß, innen braun, 120 g/m²
CreativPapier
ab € 53,85*
Zubehör
Fenster-Versandtaschen DIN C5, 500 Stück naturweiß, innen braun, 90 g/m²
CreativPapier
ab € 48,45*
Zubehör
Versandtaschen DIN C4, 250 Stück naturweiß, innen braun, 120 g/m²
CreativPapier
ab € 51,86*
Zubehör
Versandtaschen DIN C5, 500 Stück naturweiß, innen braun, 90 g/m², Haftklebung
CreativPapier
ab € 40,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG