Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier MAESTRO Extra MAESTRO® 9457A90S, hochweiß, PG=500BL


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-944990
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     9457A90S
EAN/GTIN:
     9003974431772
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Sehr hohe Weiße, glatte Oberfläche, holzfrei, matt, exzellente Opazität, hohe Alterungsbeständigkeit. Hervorragende Laufeigenschaften sowie optimales Sorter- und Duplexverhalten. Geeignet für Farblaser-, Inkjet-Druck, und Kopierer. Für hohe Auflagen geeignet, optimale Weiterverarbeitung, hohe Stabilität, geringere Geräteverschmutzung, weniger Tonerverbrauch. Beidseitig bedruckbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiß
Farblaser-Druck:
Ja
S/W-Laser-Druck:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
EU-Blume, FSC®-zertifiziert
Besonderheit:
sehr hohe Weiße, glatte Oberfläche, holzfrei, matt, exzellen
Papiergewicht:
90
Oberfläche:
matt
Umweltfreundliches Merkmal:
ECF ? chlorarm gebleichtes Papier
Format:
DIN A4
Kopierer:
Ja
Packung mit:
500
Weißegrad:
170 CIE
beidseitig bedruckbar:
ja
InkJet-Druck:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, inkjetpapier a4 90 g/qm, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, Kopierpapier MAESTRO Extra, EDV-Papier, EDV-Papiere, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Papier, Farblaser-Seidenmattpapier, Farblaserpapier, Hochleistungspapier, Hochleistungspapier (Kopierer), Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Hochglanzpapier, Inkjet-Seidenmattpapier, Kopierpapier, Kopierpapiere, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Seidenmattpapier, Laserdruckerpapier, Laserpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Papier, Papiere, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker-Glossypapier, Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Universalpapier, Xerographiepapier, Xerographiepapiere
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
154
5
pro Packung
€ 20,00*
ab € 4,76*
€ 8,19*
1 Tag
176
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,70*
€ 8,98*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 5,73*
€ 9,26*
8 Tage
33
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 25,10*
€ 34,20*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 26,14*
€ 35,62*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,62*
€ 42,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,29*
€ 40,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,61*
€ 38,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,56*
€ 37,56
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 26,69*
€ 31,76
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 26,14*
€ 31,11
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,05228* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
CHP852
ab € 5,56*
Ähnlich
Mondi
9457A20S
ab € 6,17*
Ähnlich
Mondi
9457A25S
ab € 4,59*
Ähnlich
Mondi
9457A10S
ab € 5,25*
Ähnlich
Mondi
9457A12S
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.