Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Kopierpapier MAESTRO® color, intensivfarben, A4, 80 g/qm, gold, PG=500BL
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
107-944912
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
9003974422701
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
farbiges Kopierpapier
Für übersichtliche Memos, beeindruckende Präsentationen oder ausdrucksstarke Flyer. Aufgrund der
ausgezeichneten Laufeigenschaften
und der beidseitigen Bedruckbarkeit sind sie bestens geeignet
für Farblaser-, Inkjet-Druck, Hochleistungskopierer und Normalpapierfax.
Holzfrei, matt, hohe Alterungsbeständigkeit, Lichtechtheit. Hergestellt aus unbedenklichen Farbstoffen. Alle Farbpapiere in einer wiederverschließbaren, transparenten PE-Verpackung.
Weitere Informationen:
Farbe:
gold
Ausführung:
intensivfarben
Format:
DIN A4
Gewicht:
80 g/qm
... >
Papiere, Blöcke, Formulare
>
Büro-, Format-, Designpapiere u. Software
>
Kopierpapiere farbig
Weitere Suchbegriffe:
Farbkopierpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Fotokopierpapier
,
Ink-Jet-Druckerpapier
,
Ink-Jet-Papier
,
Inkjetdruckerpapier
,
Inkjetdruckpapier
,
Inkjetpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Kopierpapier farbig
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
druckerpapier a4 500 blatt 80g
,
allroundpapier holzfrei
,
druckerpapier a4
,
Papier
,
Schreibpapier
,
Briefpapier
,
Notizzettel
,
Schreibpapiere
,
Druckerpapiere
,
Druckpapiere
,
Briefpapiere
Angebote
(6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
5
pro Stück
€ 4,45*
–
€ 6,03*
Lager 176
1
pro Paket
€ 4,80*
ab € 4,60*
€ 6,65*
Lager 766
5
pro Paket
€ 10,00*
ab € 5,53*
€ 7,06*
Lager 639
5
pro Packung
€ 4,99*
–
€ 9,88*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 9,29*
€ 12,57*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,57*
€ 14,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,29*
€ 11,06
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01858* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 107
Versand:
Lager 107
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 56,50*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 107
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Farbiges Kopierpapier MAESTRO color 80 wasserblau, 500 Blatt DIN A4, 80 g/m²
Mondi
ab € 9,35*
Ähnlich
Kopierkarton MAESTRO® color, hellfarben, 160 g/qm, A4, PG=250 BL, gelb, PG=250BL
k.A.
ab € 5,59*
Ähnlich
Kopierpapier Maestro Color Trend Papier, altgold, A3, 80g/m2
Mondi
9417-AG10B80B
ab € 11,06*
Ähnlich
Kopierpapier Maestro Color Trend Papier, gold, A3, 80g/m2
Mondi
9417-GO22B80B
ab € 11,06*
Ähnlich
Kopierpapier MAESTRO® color, hellfarben, A4, 80 g/qm, flamingo/hellrosa, PG=500BL
k.A.
ab € 4,88*
Ähnlich
Kopierpapier MAESTRO® color, hellfarben, A4, 80 g/qm, grün, PG=500BL
k.A.
ab € 4,60*
Ähnlich
Kopierpapier MAESTRO® color, hellfarben, A4, 80 g/qm, lachs, PG=500BL
k.A.
ab € 4,60*
Ähnlich
Kopierpapier MAESTRO® color, hellfarben, A4, 80 g/qm, mittelblau, PG=500BL
k.A.
ab € 4,78*
Ähnlich
Kopierpapier MAESTRO® color, hellfarben, A4, 80 g/qm, mittelgrün, PG=500BL
k.A.
ab € 4,78*
Ähnlich
Kopierpapier MAESTRO® color, hellfarben, A4, 80 g/qm, vanille, PG=500BL
k.A.
ab € 4,78*
Ähnlich
Kopierpapier MAESTRO® color, intensivfarben, A3, 80 g/qm, grau, PG=500BL
k.A.
ab € 11,07*
Ähnlich
Kopierpapier MAESTRO® color, intensivfarben, A4, 80 g/qm, altgold, PG=500BL
k.A.
ab € 5,53*
Ähnlich
Kopierpapier MAESTRO® color, intensivfarben, A4, 80 g/qm, grau, PG=500BL
k.A.
ab € 5,55*
Ähnlich
Kopierpapier MAESTRO® color, intensivfarben, A4, 80 g/qm, kanariengelb, PG=500BL
k.A.
ab € 5,51*
Ähnlich
Kopierpapier MAESTRO® color, intensivfarben, A4, 80 g/qm, lavendel, PG=500BL
k.A.
ab € 5,55*
Ähnlich
Kopierpapier MAESTRO® color, intensivfarben, A4, 80 g/qm, maigrün, PG=500BL
k.A.
ab € 6,11*
Ähnlich
Kopierpapier MAESTRO® color, intensivfarben, A4, 80 g/qm, orange, PG=500BL
k.A.
ab € 6,11*
Ähnlich
Kopierpapier MAESTRO® color, intensivfarben, A4, 80 g/qm, sonnengelb, PG=500BL
k.A.
ab € 6,12*
Ähnlich
Kopierpapier MAESTRO® color, intensivfarben, A4, 80 g/qm, ziegelrot, PG=500BL
k.A.
ab € 6,13*
Ähnlich
Kopierpapier MAESTRO® color, intensivfarben, A4, 80 g/qm, zitronengelb, PG=500BL
k.A.
ab € 4,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG