Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Symbio COPY Symbio Copy 288015, A4, 80g/m², ECF, 500 Blatt in Packung, weiß, PG=500ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-944903
Hersteller:
     Symbio Copy
Herst.-Nr.:
     288015
EAN/GTIN:
     4041282015531
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Budgetbewusstes Allroundpapier für den täglichen Bürogebrauch. Gute schwarz/weiß Druckresultate auf den meistverbreiteten Bürodruckgeräten, geeignet für einfachen Farbdruck.
beidseitig bedruckbar ja, Weißegrad ISO 102, 147 CIE
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A4
Papiergewicht (g/m²):
80
Farbe:
weiß
Ausführung des Papiers:
ECF
Anzahl Blatt in Packung:
500
beidseitig bedruckbar (ja/nein):
ja
Weißegrad:
ISO 102, 147 CIE
Spezifisches Volumen cm³/gm:
1,3
Rauigkeit (gemäß ISO 8791-2):
220
Feuchtigkeitsgehalt (gemäß ISO 287):
4.6
bedruckbar mit:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer
Steifigkeit längs:
122.5
Steifigkeit quer:
55
Umweltfreundliches Merkmal:
ECF ? elementar chlorfrei gebleicht
Opazität:
91
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier a4 80g cie 150, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a4 weiß 80g, Kopierpapier Symbio COPY, EDV-Papier, EDV-Papiere, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Seidenmattpapier, Hochleistungspapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Hochglanzpapier, Inkjet-Papier, Inkjet-Papier (Multiprint), Inkjet-Papiere, Inkjet-Seidenmattpapier, Inkjetpapier (Multiprint), Inkjetpapiere, Kopier-Papier (Multiprint), Kopierpapier (Multiprint), Kopierpapiere, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Papier (Multiprint), Laser-Seidenmattpapier, Laserdrucker-Papier, Laserdrucker-Papiere, Laserdruckerpapiere, Laserpapier (Multiprint), Multifunktions-Papier, Multifunktions-Papiere, Multifunktionspapiere, Papier, Papiere, Spezialpapier, Spezialpapier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Glossypapier, Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldrucker-Papier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Papiere, Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapier (Multiprint), Tintenstrahldruckerpapiere, Universalpapiere, Xerographiepapier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 107
€ 4,30*
€ 3,75*
8 Tage
100
€ 6,99*
€ 12,35*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,75*
€ 4,46
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (€ 0,0075* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.