Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierkarton MAESTRO® Color, intensivfarben, DIN A4 MAESTRO® 9417-CO44A16S, korallenrot, PG=250BL


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-944616
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     9417-CO44A16S
EAN/GTIN:
     9003974424378
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Aufgrund der ausgezeichneten Laufeigenschaften und der beidseitigen Bedruckbarkeit sind sie bestens geeignet für Farblaser-, Inkjet-Druck, Hochleistungskopierer und Normalpapierfax. Holzfrei, matt, hohe Alterungsbeständigkeit, Lichtechtheit. Beidseitig bedruckbar. Hergestellt aus unbedenklichen Farbstoffen. EU Ecolabel.
Weitere Informationen:
Farbe:
korallenrot
Zertifikate und Zulassungen:
EU Ecolabel, FSC®-zertifiziert
Besonderheit:
optimales Sorterverhalten, alterungsbeständig
Papiergewicht:
160
Oberfläche:
matt
Format:
DIN A4
Papier:
holzfrei, ECF
Packung mit:
250
bedruckbar mit:
Inkjet-, Laserdrucker, Hochleistungskopierer
beidseitig bedruckbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, mondi kopierpapier a4 160g korallenrot, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 160 gr, Kopierkarton MAESTRO® Color, intensivfar, EDV-Papier, EDV-Papiere, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Seidenmattpapier, Hochleistungspapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Hochglanzpapier, Inkjet-Papier, Inkjet-Papier (Multiprint), Inkjet-Papiere, Inkjet-Seidenmattpapier, Inkjetpapier (Multiprint), Inkjetpapiere, Kopier-Papier (Multiprint), Kopierpapier (Multiprint), Kopierpapiere, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Papier (Multiprint), Laser-Seidenmattpapier, Laserdrucker-Papier, Laserdrucker-Papiere, Laserdruckerpapiere, Laserpapier (Multiprint), Multifunktions-Papier, Multifunktions-Papiere, Multifunktionspapiere, Papier, Papiere, Spezialpapier, Spezialpapier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Glossypapier, Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldrucker-Papier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Papiere, Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapier (Multiprint), Tintenstrahldruckerpapiere, Universalpapiere, Xerographiepapier
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
270
5
pro Stück
€ 20,00*
ab € 6,59*
€ 11,43*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 14,83*
€ 21,46*
9 Tage
18
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 27,87*
€ 38,84*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,46*
€ 25,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,60*
€ 24,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,72*
€ 23,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,51*
€ 23,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,66*
€ 22,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,83*
€ 17,65
pro Paket
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,05932* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
9417LG46A80S
ab € 6,11*
Ähnlich
Mondi
9417-CY39B80B
ab € 12,23*
Ähnlich
Mondi
9417-LG46B80B
ab € 12,25*
Ähnlich
Mondi
9417-IG50A80S
ab € 6,14*
Ähnlich
Mondi
9417-CY39A80S
ab € 6,15*
Ähnlich
Mondi
9417-CO44A80S
ab € 6,10*
Ähnlich
Mondi
9417-CO44B80B
ab € 12,28*
Ähnlich
Mondi
9417-IG50B80B
ab € 12,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.