Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Clairefontaine 1929C Clairalfa smartpaper 60, A4, 60 g/qm, Weißgrad 170 CIE, hochweiß, PG=500BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-944560
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1929C
EAN/GTIN:
     3329680192902
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Farbkopierpapier
Leichtgewichtiges Qualitätspapier. Für Kopierer, Laserdrucker und Faxgeräte. Spart Portokosten und wertvollen Ablageplatz.
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4
Gewicht:
60 g/qm
Farbe:
hochweiß
Weißgrad:
170 CIE
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,90*
ab € 4,40*
€ 7,33*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 8,46*
€ 11,37*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,01692* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG