Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recycling-Kopierpapier NAUTILUS® Classic NAUTILUS 35780211, A4, 80g/m², 100 % Altpapier, weiß, PG=500BL


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-942084
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     35780211
EAN/GTIN:
     9003974019635
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Aus 100 % Altpapier mit sehr hoher Weiße, alterungsbeständig nach DIN 6738 (höchste Klasse). Für hochwertige Kopien, Laser- und Inkjetdrucker. Geringe Staubneigung und hohe Auflösung.
Eignung für Kopierer Ja, Anzahl Blatt in Packung 500, Weißgrad (Helligkeit, gemäß ISO 2470) 88%, Eignung für S/W-Laser Drucker Ja, Eignung für den Offset Druck Nein, Oberflächenfarbauftrag ungestrichen, bedruckbar mit Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer, Faxgeräte, Zertifikate und Zulassungen Blauer Engel, EU Ecolabel
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A4
Papiergewicht (g/m²):
80
Eignung für Kopierer:
Ja
Ausführung des Papiers:
100 % Altpapier
Anzahl Blatt in Packung:
500
Weißgrad (Helligkeit, gemäß ISO 2470):
88
Eignung für S/W-Laser Drucker:
Ja
Eignung für Farblaser Drucker:
Ja
Eignung für InkJet Drucker:
Ja
Eignung für den Offset Druck:
Nein
Oberflächenfarbauftrag:
ungestrichen
Farbe:
weiß
bedruckbar mit:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel, EU Ecolabel
Qualität- und Gebrauchszuverlässigkeit (gemäß DIN EN 12281):
Ja
Rauigkeit (gemäß ISO 8791-2):
220
Weißegrad:
ISO 88, 112 CIE
Spezifisches Volumen cm³/gm:
1,3
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, druckerpapier weiß a4 80g mondi, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a4 weiß 80g, Recycling-Kopierpapier NAUTILUS® Classic, EDV-Papier, EDV-Papiere, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Seidenmattpapier, Hochleistungspapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Hochglanzpapier, Inkjet-Papier, Inkjet-Papier (Multiprint), Inkjet-Papiere, Inkjet-Seidenmattpapier, Inkjetpapier (Multiprint), Inkjetpapiere, Kopier-Papier (Multiprint), Kopierpapier (Multiprint), Kopierpapiere, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Papier (Multiprint), Laser-Seidenmattpapier, Laserdrucker-Papier, Laserdrucker-Papiere, Laserdruckerpapiere, Laserpapier (Multiprint), Multifunktions-Papier, Multifunktions-Papiere, Multifunktionspapiere, Papier, Papiere, Spezialpapier, Spezialpapier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Glossypapier, Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldrucker-Papier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Papiere, Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapier (Multiprint), Tintenstrahldruckerpapiere, Universalpapiere, Xerographiepapier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
€ 4,30*
ab € 8,84*
€ 10,39*
9 Tage
100
€ 6,99*
ab € 15,60*
€ 15,60*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,39*
€ 12,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,84*
€ 10,52
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01768* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.