Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionspapier SAVECO Blue Label saveco 100000009, weiß, PG=500BL


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-942060
Hersteller:
     Saveco
Herst.-Nr.:
     100000009
EAN/GTIN:
     4260496480069
Suchbegriffe:
Multifunktionspapier SAVECO Blue La...
EDV-Papier
EDV-Papiere
Farblaser-Glossypapier
Office Paper Blue Label wird zu 100 % aus Altpapier ohne Verwendung von Chlor oder chlorhaltigen Bleichmitteln in integrierten, energie- und ressourcenschonenden Verfahren hergestellt. Das leistungsstarke Multifunktionspapier verfügt über ein herausragendes Umweltprofil und ist mit dem Blauen Engel sowie FSC Recycled® ausgezeichnet. Bestens geeignet für die gesamte Unternehmenskommunikation mit einem großen Angebot an Formaten und Grammaturen. Sehr gute Lauf- und Verarbeitungseigenschaften, 99,98 % staufrei nach DIN EN 12281.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert, Blauer Engel
Papiergewicht:
80
Format:
DIN A4
Packung mit:
500
Rauigkeit (gemäß ISO 8791-2):
350
Qualität- und Gebrauchszuverlässigkeit (gemäß DIN EN 12281):
Ja
Weißgrad (Helligkeit, gemäß ISO 2470):
90
Weißegrad:
ISO 90, 110 CIE
beidseitig bedruckbar:
ja
Recyclinganteil:
100
Opazität:
95
Weitere Suchbegriffe: Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Papier, Farblaser-Seidenmattpapier, Farblaserpapier, Hochleistungspapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Hochglanzpapier, Inkjet-Papier, Inkjet-Papier (Multiprint), Inkjet-Papiere, Inkjet-Seidenmattpapier, Inkjetpapier, Inkjetpapier (Multiprint), Inkjetpapiere, Kopier-Papier (Multiprint), Kopierpapier, Kopierpapier (Multiprint), Kopierpapiere, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Papier (Multiprint), Laser-Seidenmattpapier, Laserdrucker-Papier, Laserdrucker-Papiere, Laserdruckerpapier, Laserdruckerpapiere, Laserpapier, Laserpapier (Multiprint), Multifunktions-Papier, Multifunktions-Papiere, Multifunktionspapier, Multifunktionspapiere, Multiprintpapier, Papier, Papiere, Spezialpapier, Spezialpapier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Glossypapier, Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldrucker-Papier (Multipr..., Tintenstrahldrucker-Papiere, Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapie..., Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapier (Multipri..., Tintenstrahldruckerpapiere, Universalpapier, Universalpapiere, Xerographiepapier
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
€ 5,95*
ab € 4,81*
€ 4,81*
€ 7,95*
ab € 4,83*
€ 5,00*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 5,98*
€ 9,84*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 13,36*
€ 13,36*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,84*
€ 11,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,24*
€ 9,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,08*
€ 9,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,90*
€ 9,40
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,52*
€ 8,95
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,98*
€ 7,12
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01196* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinbeis Papier
K1601666080A
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.