Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recycling-Kopierpapier Steinbeis No.4 Steinbeis K1701555080A, weiß, PG=500BL


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-942050
Hersteller:
     Steinbeis Papier
Herst.-Nr.:
     K1701555080A
EAN/GTIN:
     4260074842470
Suchbegriffe:
Recycling-Kopierpapier Steinbeis No...
EDV-Papier
EDV-Papiere
Farblaser-Glossypapier
Büropapier aus 100 % Altpapier. Sehr gute Laufleigenschaften, geräteschonend weil staubarm, alterungsbeständig nach DIN 6738/ISO 20494. Für Kopierer, Laser- und Inkjetdrucker. Beidseitig bedruckbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Zertifikate und Zulassungen:
EU Ecolabel, Blauer Engel
Papiergewicht:
80
Format:
DIN A4
Papier:
100 % Altpapier
Packung mit:
500
Lochung Hüllen:
ungelocht
bedruckbar mit:
Laser- und Inkjetdrucker
Weißgrad (Helligkeit, gemäß ISO 2470):
100
Weißegrad:
ISO 100, 135 CIE
beidseitig bedruckbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Papier, Farblaser-Seidenmattpapier, Farblaserpapier, Hochleistungspapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Hochglanzpapier, Inkjet-Papier, Inkjet-Papier (Multiprint), Inkjet-Papiere, Inkjet-Seidenmattpapier, Inkjetpapier, Inkjetpapier (Multiprint), Inkjetpapiere, Kopier-Papier (Multiprint), Kopierpapier, Kopierpapier (Multiprint), Kopierpapiere, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Papier (Multiprint), Laser-Seidenmattpapier, Laserdrucker-Papier, Laserdrucker-Papiere, Laserdruckerpapier, Laserdruckerpapiere, Laserpapier, Laserpapier (Multiprint), Multifunktions-Papier, Multifunktions-Papiere, Multifunktionspapier, Multifunktionspapiere, Multiprintpapier, Papier, Papiere, Spezialpapier, Spezialpapier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Glossypapier, Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldrucker-Papier (Multipr..., Tintenstrahldrucker-Papiere, Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapie..., Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapier (Multipri..., Tintenstrahldruckerpapiere, Universalpapier, Universalpapiere, Xerographiepapier
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3864
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 5,48*
€ 5,48*
2 Tage
3281
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 5,82*
€ 5,82*
7 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 5,74*
€ 6,57*
2 Tage
3970
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 7,68*
€ 7,68*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 4,98*
€ 8,30*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,30*
€ 9,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,88*
€ 8,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,67*
€ 7,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,54*
€ 7,78
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,16*
€ 7,33
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,98*
€ 5,93
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,00996* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.