Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-942028 Herst.-Nr.: 2100005036 EAN/GTIN: 3288580400152 |
| |
|
| | |
| Mattes, farbiges und oberflächengeleimtes Recyclingpapier mit 1,25-fachem Volumen. Bedruckbar mit Laser-, Inkjetdrucker und Kopierer. Ausgezeichnet mit dem blauen Engel und ausgelobt mit dem EU-Eco-Label rundet Evercolor den Umweltgedanken ab. Weitere Informationen: | | Farbe: | lachs | Zertifikate und Zulassungen: | FSC®-zertifiziert, Blauer Engel, EU Ecolabel | Papiergewicht: | 80 | Format: | DIN A4 | Packung mit: | 500 | bedruckbar mit: | Laser-, Inkjetdrucker und Kopierer | beidseitig bedruckbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: farbiges kopierpapier a4, farbiges kopierpapier 80g, Recycling-Kopierpapier Evercolor, EDV-Papier, EDV-Papiere, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Papier, Farblaser-Seidenmattpapier, Farblaserpapier, Hochleistungspapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Hochglanzpapier, Inkjet-Papier, Inkjet-Papier (Multiprint), Inkjet-Papiere, Inkjet-Seidenmattpapier, Inkjetpapier, Inkjetpapier (Multiprint), Inkjetpapiere, Kopier-Papier (Multiprint), Kopierpapier, Kopierpapier (Multiprint), Kopierpapiere, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Papier (Multiprint), Laser-Seidenmattpapier, Laserdrucker-Papier, Laserdrucker-Papiere, Laserdruckerpapier, Laserdruckerpapiere, Laserpapier, Laserpapier (Multiprint), Multifunktions-Papier, Multifunktions-Papiere, Multifunktionspapier, Multifunktionspapiere, Multiprintpapier, Papier, Papiere, Spezialpapier, Spezialpapier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Glossypapier, Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldrucker-Papier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Papiere, Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapier (Multiprint), Tintenstrahldruckerpapiere, Universalpapier, Universalpapiere, Xerographiepapier |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,93* | € 7,92* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 5,02* | € 8,10* | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 5,52* | € 9,00* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 7,04* | € 11,23* | | | | Lager 107 | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 11,19* | € 18,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,02238* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|