Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Office CHP110 hp® 88239936, weiß, PG=500BL


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-942002
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     88239936
EAN/GTIN:
     3141725002270
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Qualitätspapier für großvolumiges Drucken mit ColorLok?-Technologie, ist speziell auf die vielseitigen Druckaufgaben abgestimmt. Es erhöht die Produktivität und minimiert die erforderlichen Benutzereingriffe. Ideal für Geräte mit hohen Stückzahlen. Beidseitig bedruckbar. Qualitätsstandard nach DIN ISO 9706. Für Inkjet-, Lasderdrucker, Kopierer, Faxgeräte geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert, EU Ecolabel
Papiergewicht:
80
Format:
DIN A4
Papier:
ECF
Packung mit:
500
bedruckbar mit:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Weißegrad:
153 CIE
beidseitig bedruckbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, ink-jet-druckerpapier a4 weiß 80g, ink-jet-druckerpapier hp, ink-jet druckerpapier, Kopierpapier Office CHP110, EDV-Papier, EDV-Papiere, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Papier, Farblaser-Seidenmattpapier, Farblaserpapier, Hochleistungspapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Hochglanzpapier, Inkjet-Papier, Inkjet-Papier (Multiprint), Inkjet-Papiere, Inkjet-Seidenmattpapier, Inkjetpapier (Multiprint), Inkjetpapiere, Kopier-Papier (Multiprint), Kopierpapier, Kopierpapier (Multiprint), Kopierpapiere, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Papier (Multiprint), Laser-Seidenmattpapier, Laserdrucker-Papier, Laserdrucker-Papiere, Laserdruckerpapier, Laserdruckerpapiere, Laserpapier, Laserpapier (Multiprint), Multifunktions-Papier, Multifunktions-Papiere, Multifunktionspapier, Multifunktionspapiere, Multiprintpapier, Papier, Papiere, Spezialpapier, Spezialpapier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Glossypapier, Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldrucker-Papier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Papiere, Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapier (Multiprint), Tintenstrahldruckerpapiere, Universalpapier, Universalpapiere, Xerographiepapier
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3170
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,05*
€ 4,05*
10 Tage
unbekannt
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,94*
€ 4,76*
2 Tage
70
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 5,31*
€ 5,31*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,63*
€ 5,65*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 8,15*
€ 11,09*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,09*
€ 13,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,15*
€ 9,70
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,0163* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.