Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Color Copy color copy 8687B10B, weiß, PG=500BL


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-935010
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     8687B10B
EAN/GTIN:
     9003974411972
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Spezialpapier für Farbkopierer, Farbdrucker, S/W-Kopierer und -Drucker. Für digitale und analoge Anwendungen von führenden Herstellern empfohlen. Mit hoher, neutraler Weiße für hohe Brillanz und Farbtreue, geschlossene Oberfläche und gleichmäßige Blattformation für perfekte Wiedergabe von großflächigen Farbbereichen, gemäß DIN ISO 9706 zertifiziert, satiniert (glatt).
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Alterungsbeständigkeit (gemäß DIN ISO 9706):
Ja
Farblaser-Druck:
Ja
Offset-Druck:
Ja
Kopierer:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert, EU Ecolabel
Papiergewicht:
100
Oberfläche:
seidenmatt
Glätte (gemäß ISO 5627):
105
Umweltfreundliches Merkmal:
ECF ? elementar chlofrei gebleicht
Format:
DIN A3
Papier:
ECF
S/W-Laser-Druck:
Ja
Packung mit:
500
bedruckbar mit:
Farblaserdrucker, Farbkopierer und digitaler Farbdrucker
Weißgrad (Helligkeit, gemäß ISO 2470):
110
Weißegrad:
161 CIE
InkJet-Druck:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, inapa tecno kopierpapier 100g/m, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 100g, Kopierpapier Color Copy, EDV-Papier, EDV-Papiere, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Seidenmattpapier, Hochleistungspapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Hochglanzpapier, Inkjet-Papier, Inkjet-Papier (Multiprint), Inkjet-Papiere, Inkjet-Seidenmattpapier, Inkjetpapier (Multiprint), Inkjetpapiere, Kopier-Papier (Multiprint), Kopierpapier (Multiprint), Kopierpapiere, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Papier (Multiprint), Laser-Seidenmattpapier, Laserdrucker-Papier, Laserdrucker-Papiere, Laserdruckerpapiere, Laserpapier (Multiprint), Multifunktions-Papier, Multifunktions-Papiere, Multifunktionspapiere, Papier, Papiere, Spezialpapier, Spezialpapier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Glossypapier, Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldrucker-Papier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Papiere, Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapier (Multiprint), Tintenstrahldruckerpapiere, Universalpapiere, Xerographiepapier
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
96
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,92*
€ 13,62*
12 Tage
nicht lagernd
4
pro Packung
€ 5,87*
ab € 15,90*
€ 21,65*
2 Tage
45
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 15,65*
€ 22,19*
2 Tage
340
4
pro Packung
€ 20,00*
ab € 14,21*
€ 24,35*
Lager 107
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 22,04*
€ 29,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,86*
€ 35,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,60*
€ 35,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,99*
€ 34,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,42*
€ 32,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,24*
€ 30,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,04*
€ 26,23
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04408* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
CC330
ab € 9,63*
Ähnlich
Mondi
A4-26530
ab € 6,60*
Ähnlich
Mondi
180085063
ab € 12,89*
Ähnlich
Mondi
EB03
ab € 11,43*
Ähnlich
Mondi
8687YK40B
ab € 15,27*
Ähnlich
Mondi
8687YK80B
ab € 12,64*
Ähnlich
Mondi
8687YK16S
ab € 11,15*
Ähnlich
Mondi
461385
ab € 5,61*
Ähnlich
Mondi
23801024051
ab € 12,97*
Ähnlich
Mondi
23809024051
ab € 11,74*
Ähnlich
Mondi
23802822052
ab € 12,62*
Ähnlich
Mondi
001950
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.