Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier/Kopierkarton DCP Digital Color Printing Clairefontaine 1845C, hochweiß, PG=250BL


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-934908
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1845C
EAN/GTIN:
     3329680184501
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Hochweißes Spezialpapier für Laserdrucker, Kopierer und Inkjet. Einheitliches und leuchtendes Druckbild ohne Wolkenbildung. Hoher Weißegrad für hohen Farbkontrast beim Druck. Perfekte Laufeigenschaft auf allen Farbkopierern und -druckern. Color-Lok für Inkjet-Drucker. Beidseitig bedruckbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiß
Farblaser-Druck:
Ja
Kopierer:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Papiergewicht:
120
Format:
DIN A3
Papier:
ECF
S/W-Laser-Druck:
Ja
Packung mit:
250
bedruckbar mit:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Weißegrad:
170 CIE
beidseitig bedruckbar:
ja
InkJet-Druck:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Regenbogenpapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, inkjetpapier a3 120 g, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3, Kopierpapier/Kopierkarton DCP Digital Co, EDV-Papier, EDV-Papiere, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Papier, Farblaser-Seidenmattpapier, Farblaserpapier, Hochleistungspapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Hochglanzpapier, Inkjet-Papier, Inkjet-Papier (Multiprint), Inkjet-Papiere, Inkjet-Seidenmattpapier, Inkjetpapier (Multiprint), Inkjetpapiere, Kopier-Papier (Multiprint), Kopierpapier, Kopierpapier (Multiprint), Kopierpapiere, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Papier (Multiprint), Laser-Seidenmattpapier, Laserdrucker-Papier, Laserdrucker-Papiere, Laserdruckerpapier, Laserdruckerpapiere, Laserpapier, Laserpapier (Multiprint), Multifunktions-Papier, Multifunktions-Papiere, Multifunktionspapier, Multifunktionspapiere, Multiprintpapier, Papier, Papiere, Spezialpapier, Spezialpapier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Glossypapier, Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldrucker-Papier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Papiere, Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapier (Multiprint), Tintenstrahldruckerpapiere, Universalpapier, Universalpapiere, Xerographiepapier
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 7,62*
€ 11,38*
2 Tage
24
1
€ 5,95*
ab € 8,02*
€ 11,60*
10 Tage
7
1
€ 5,87*
ab € 8,52*
€ 12,28*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 8,53*
€ 12,29*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 13,40*
€ 20,95*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,95*
€ 24,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,06*
€ 23,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,66*
€ 21,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,16*
€ 20,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,33*
€ 19,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,40*
€ 15,95
pro Paket
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,0536* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1808C
ab € 14,17*
Ähnlich
Clairefontaine
1822C
ab € 11,72*
Ähnlich
Clairefontaine
1843C
ab € 10,64*
Ähnlich
Clairefontaine
1858C
ab € 8,96*
Ähnlich
Clairefontaine
1834
ab € 11,05*
Ähnlich
Clairefontaine
1833
ab € 5,53*
Ähnlich
Mondi
EA48
ab € 14,33*
Ähnlich
Clairefontaine
3802C
ab € 11,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.