Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-934905 Herst.-Nr.: 1834C EAN/GTIN: 3329680183405 |
| |
|
| | |
| Hochweißes Spezialpapier für Laserdrucker, Kopierer und Inkjet. Einheitliches und leuchtendes Druckbild ohne Wolkenbildung. Hoher Weißegrad für hohen Farbkontrast beim Druck. Perfekte Laufeigenschaft auf allen Farbkopierern und -druckern. Color-Lok für Inkjet-Drucker. Beidseitig bedruckbar. Weitere Informationen: | | Farbe: | hochweiß | Farblaser-Druck: | Ja | Kopierer: | Ja | Zertifikate und Zulassungen: | FSC®-zertifiziert | Papiergewicht: | 90 | Format: | DIN A3 | Papier: | ECF | S/W-Laser-Druck: | Ja | Packung mit: | 500 | bedruckbar mit: | Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer, Faxgeräte | Weißegrad: | 170 CIE | beidseitig bedruckbar: | ja | InkJet-Druck: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenbogenpapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, buntpapier clairefontaine a3, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3, Kopierpapier/Kopierkarton DCP Digital Co, EDV-Papier, EDV-Papiere, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Papier, Farblaser-Seidenmattpapier, Farblaserpapier, Hochleistungspapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Hochglanzpapier, Inkjet-Papier, Inkjet-Papier (Multiprint), Inkjet-Papiere, Inkjet-Seidenmattpapier, Inkjetpapier (Multiprint), Inkjetpapiere, Kopier-Papier (Multiprint), Kopierpapier, Kopierpapier (Multiprint), Kopierpapiere, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Papier (Multiprint), Laser-Seidenmattpapier, Laserdrucker-Papier, Laserdrucker-Papiere, Laserdruckerpapier, Laserdruckerpapiere, Laserpapier, Laserpapier (Multiprint), Multifunktions-Papier, Multifunktions-Papiere, Multifunktionspapier, Multifunktionspapiere, Multiprintpapier, Papier, Papiere, Spezialpapier, Spezialpapier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Glossypapier, Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldrucker-Papier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Papiere, Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapier (Multiprint), Tintenstrahldruckerpapiere, Universalpapier, Universalpapiere, Xerographiepapier |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 11,55* | € 17,05* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 12,31* | € 17,36* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 12,28* | € 17,87* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 12,77* | € 17,91* | | | | Lager 107 | | | | 1 | | pro Paket | € 4,30* | ab € 18,55* | € 29,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,0371* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|