Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recycling-Kopierpapier NAUTILUS® SuperWhite NAUTILUS 36380292, weiß, PG=500BL


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-932089
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     36380292
EAN/GTIN:
     9003974433202
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
NAUTILUS® SuperWhite ist das ökologische Premium-Papier mit einer exzellenten Weiße. Das 100 % "post-consumer?-Recycling-Papier hat ein starkes Umweltprofil mit FSC®-zertifiziert Recycled, EU EcoLabel und einer CO2-neutralen Variante. Ideal geeignet für die gesamte Firmenkommunikation. Weitere Flächengewichte und Formate sind ab Fabrik auf Anfrage erhältlich. Einsetzbar auf allen Kopier-, Laser- und Inkjet-Geräten.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert, EU Ecolabel
Papiergewicht:
80
Format:
DIN A3
Papier:
100 % Recycling-Papier
Packung mit:
500
bedruckbar mit:
Inkjet-, Laserdrucker
Weißgrad (Helligkeit, gemäß ISO 2470):
104
Weißegrad:
ISO 104, 150 CIE
beidseitig bedruckbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, inkjetpapier 80 g a3, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3, Recycling-Kopierpapier NAUTILUS® SuperWh, EDV-Papier, EDV-Papiere, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Papier, Farblaser-Seidenmattpapier, Farblaserpapier, Hochleistungspapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Hochglanzpapier, Inkjet-Papier, Inkjet-Papier (Multiprint), Inkjet-Papiere, Inkjet-Seidenmattpapier, Inkjetpapier (Multiprint), Inkjetpapiere, Kopier-Papier (Multiprint), Kopierpapier, Kopierpapier (Multiprint), Kopierpapiere, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Papier (Multiprint), Laser-Seidenmattpapier, Laserdrucker-Papier, Laserdrucker-Papiere, Laserdruckerpapier, Laserdruckerpapiere, Laserpapier, Laserpapier (Multiprint), Multifunktions-Papier, Multifunktions-Papiere, Multifunktionspapier, Multifunktionspapiere, Multiprintpapier, Papier, Papiere, Spezialpapier, Spezialpapier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Glossypapier, Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldrucker-Papier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Papiere, Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapier (Multiprint), Tintenstrahldruckerpapiere, Universalpapier, Universalpapiere, Xerographiepapier
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
25
pro Ries
Frei Haus
ab € 9,21*
€ 12,26*
12 Tage
90
5
pro Ries
€ 20,00*
ab € 11,68*
€ 17,17*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 15,16*
€ 22,43*
9 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 28,62*
€ 39,75*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,43*
€ 26,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,51*
€ 25,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,12*
€ 23,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,95*
€ 23,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,15*
€ 22,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,16*
€ 18,04
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,03032* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
8024A80S
ab € 3,30*
Ähnlich
Mondi
801A80
ab € 4,73*
Ähnlich
Soldan
2038010001
ab € 5,83*
Ähnlich
Mondi
8667B80B
ab € 12,08*
Ähnlich
Mondi
2100005085
ab € 8,24*
Ähnlich
Steinbeis Papier
K1501555080A
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.