Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier xerox Business XEROX 500570, weiß, PG=500BL


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-930009
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     500570
EAN/GTIN:
     5017534918201
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Mehrzweckpapier, erfüllt zuverlässig alle Anforderungen, die im Büroalltag in punkto Qualität und Flexibilität an ein Papier gestellt werden. Reibungslose Laufeigenschaften und qualitativ erstklassige Ergebnisse. Beidseitig bedruckbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Zertifikate und Zulassungen:
EU Ecolabel
Papiergewicht:
80
Steifigkeit längs:
110
Format:
DIN A4
Steifigkeit quer:
45
Papier:
ECF
Packung mit:
500
bedruckbar mit:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer, Offset Preprint
Rauigkeit (gemäß ISO 8791-2):
250
Weißegrad:
150 CIE
beidseitig bedruckbar:
ja
Opazität:
90
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, inkjetpapier 80 g, ink-jet druckerpapier, Kopierpapier xerox Business, EDV-Papier, EDV-Papiere, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Papier, Farblaser-Seidenmattpapier, Farblaserpapier, Hochleistungspapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Hochglanzpapier, Inkjet-Papier, Inkjet-Papier (Multiprint), Inkjet-Papiere, Inkjet-Seidenmattpapier, Inkjetpapier (Multiprint), Inkjetpapiere, Kopier-Papier (Multiprint), Kopierpapier, Kopierpapier (Multiprint), Kopierpapiere, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Papier (Multiprint), Laser-Seidenmattpapier, Laserdrucker-Papier, Laserdrucker-Papiere, Laserdruckerpapier, Laserdruckerpapiere, Laserpapier, Laserpapier (Multiprint), Multifunktions-Papier, Multifunktions-Papiere, Multifunktionspapier, Multifunktionspapiere, Multiprintpapier, Papier, Papiere, Spezialpapier, Spezialpapier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Glossypapier, Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldrucker-Papier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Papiere, Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapier (Multiprint), Tintenstrahldruckerpapiere, Universalpapier, Universalpapiere, Xerographiepapier
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
298
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,03*
€ 4,03*
1 Tag
172
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,04*
€ 4,04*
8 Tage
298
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,77*
€ 4,79*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,79*
€ 4,79*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 6,21*
€ 8,24*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,24*
€ 9,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,21*
€ 7,39
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01242* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.