Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag MAILmedia DIN lang mayer network 30003811, ohne Fenster, mit Innendruck, weiß, PG=500ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-910805
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30003811
EAN/GTIN:
     4003928014810
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Die Haftklebung mit Abdeckstreifen bietet dank der Hotmelt-Gummierung höchste Klebekraft. Der gepunktete Innendruck im Farbton PMS 428 mit ausgespartem FSC®-zertifiziert Logo bietet eine hohe Lichtundurchlässigkeit und Blickschutz. Das weiße und FSC®-zertifizierte Papier verleiht den Briefumschlägen eine edle Note. Durch die Klappe an der breiten Seite sind die Briefhüllen einfach zu befüllen.
Umschlag-Verschluss mit Haftklebung, Breite 220mm, Höhe 110mm, Papiergewicht (g/m²) 100g/m², Packungsinhalt (Menge und Art) 500 Stück, Zertifikate und Zulassungen FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Format Umschlag:
DIN lang
mit Fenster (ja/nein):
nein
Farbe:
weiß
mit Innendruck (ja/nein):
ja
Umschlag-Verschluss:
mit Haftklebung
Breite (mm):
220
Höhe (mm):
110
Papiergewicht (g/m²):
100
Packungsinhalt (Menge und Art):
500 Stück
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Umweltfreundliches Merkmal:
CO2-neutral
Material (Werkstoff):
ECF
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, briefhüllen dinlang weiß 100g haftklebend, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 mit fenster, Briefumschlag MAILmedia DIN lang, Briefkurverts, Hüllenbündel (Briefumschlag), Hüllenbündel (Luftpost), Hüllenbündel (Trauerbriefumschlag), Kuvertierhülle, Kuverts, Luftpost-Briefhülle, Luftpost-Briefumschlag, Luftpostbriefhülle, Luftpostbriefumschlag, Trauer-Briefhülle, Trauer-Briefumschlag, Trauerbriefhülle, Trauerbriefumschlag
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
€ 6,99*
ab € 48,59*
€ 56,68*
Lager 107
Frei Haus
ab € 51,05*
€ 67,52*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,52*
€ 80,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 65,96*
€ 78,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,41*
€ 67,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,78*
€ 65,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,05*
€ 60,75
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,1021* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.