Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag DIN B6 Kleinpackung mayer network 30002418, weiß, PG=100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-910656
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30002418
EAN/GTIN:
     4003928230074
Suchbegriffe:
B6 Briefumschlag
Briefumschlag B6
Briefhülle
Briefhüllen
In cellophanierter Kleinpackung abgestimmt auf Ihren individuellen Bedarf. Mit Spitzkalappe und Nassklebung (NK) - gummiert, Klebegarantie 3 Jahre. Mitt Innendruck grau.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
DIN B6
Höhe:
125
Papiergewicht:
75
Breite:
176
mit Innendruck:
ja
Packung mit:
100 Stück
Fenster:
nein
Klebung:
NK
Weitere Suchbegriffe: Briefkuvert, Briefumschlag, Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, briefhülle b6 75g, b6 briefumschlag, b6 briefumschlag nassklebend, Briefumschlag DIN B6 Kleinpackung, Briefkurverts, Hüllenbündel (Briefumschlag), Hüllenbündel (Luftpost), Hüllenbündel (Trauerbriefumschlag), Kuvertierhülle, Kuverts, Luftpost-Briefhülle, Luftpost-Briefumschlag, Luftpostbriefhülle, Luftpostbriefumschlag, Trauer-Briefhülle, Trauer-Briefumschlag, Trauerbriefhülle, Trauerbriefumschlag
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,94*
€ 6,18*
1 Tag
57
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,19*
€ 6,48*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,32*
€ 6,60*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,46*
€ 7,85*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 11,57*
€ 16,27*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,27*
€ 19,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,26*
€ 18,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,87*
€ 17,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,32*
€ 17,04
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,57*
€ 16,15
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 11,57*
€ 13,77
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1157* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30123546
ab € 1,33*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002361
ab € 2,14*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
211400
ab € 0,46*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
212260
ab € 0,65*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
218250
ab € 0,62*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
212680
ab € 1,90*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002358
ab € 0,57*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
221500
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.