Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Versandtaschen mayer-network mit Falte u. Boden, Kleinpackung, 250x353mm, B4, 150 g/qm, HK, PG=10ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-910643
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003928394806
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche

Klebung: HK, Inhalt/PG: 10 ST, Papiersorte: Natron braun, Fenster: ohne, Falte: 20mm
HK: Haftklebung, 3 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Maße:
250 x 353 mm
Format:
DIN B4
Gewicht:
150 g/qm
Falte:
20 mm
Fenster:
ohne
Papiersorte:
Natron braun
Inhalt/PG:
10 ST
Klebung:
HK
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentasche b4 20mm braun ohne fenster, falten-versandtaschen, falten-versandtaschen b4, Versandtaschen, Briefumschlag, Briefkuvert, Kuvert, Tasche, Versenden, Briefumschläge, Briefumschlaege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 3 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,507* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,09*
€ 7,25
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 5,07*
€ 6,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG