Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag MAILmedia DIN C6 Kleinpackung mayer network 30002353, weiß, PG=25ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-910450
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30002353
EAN/GTIN:
     4003928211400
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
In cellophanierten Kleinpackungen abgestimmt auf Ihren indivudellen Bedarf. Nassklebung (NK) - gummiert, Klebegarantie 3 Jahre. Selbstklebend (SK), Klebegarantie 6 Monate. Haftklebung (HK)- mit Abdeckstreifen, Klebegarantie 3 Jahre.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
114
mit Seidenfutter:
nein
Material:
ECF
Papiergewicht:
72
Breite:
162
Format:
DIN C6
mit Innendruck:
ja
Packung mit:
25 Stück
Fenster:
nein
Klebung:
NK
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, c6 briefumschlag gummiert weiss, briefumschlag c6, briefhülle c6, Briefumschlag MAILmedia DIN C6 Kleinpack, Briefkurverts, Hüllenbündel (Briefumschlag), Hüllenbündel (Luftpost), Hüllenbündel (Trauerbriefumschlag), Kuvertierhülle, Kuverts, Luftpost-Briefhülle, Luftpost-Briefumschlag, Luftpostbriefhülle, Luftpostbriefumschlag, Trauer-Briefhülle, Trauer-Briefumschlag, Trauerbriefhülle, Trauerbriefumschlag
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,46*
€ 0,80*
1 Tag
95
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,57*
€ 0,97*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,55*
€ 0,99*
1 Tag
518
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,65*
€ 1,11*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 1,82*
€ 3,37*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,37*
€ 4,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2,96*
€ 3,52
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,35*
€ 2,80
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1,95*
€ 2,32
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 1,87*
€ 2,23
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 1,82*
€ 2,17
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,0728* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30123546
ab € 1,33*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
230070
ab € 3,94*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002361
ab € 2,14*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
212260
ab € 0,65*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
218250
ab € 0,62*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
212680
ab € 1,90*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002358
ab € 0,57*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
221500
ab € 1,17*
Ähnlich
Soennecken
1330
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.