Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag DIN C6, RC, ohne Fenster / Innendruck / Seidenfutter mayer network 30005403, grün RC, PG=1000ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-903933
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30005403
EAN/GTIN:
     4003928711023
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Nassklebung (NK) - gummiert, Klebegarantie 3 Jahre. Selbstklebend (SK), Klebegarantie 6 Monate. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün RC
Höhe:
114
mit Seidenfutter:
nein
Material:
Papier ECF
Papiergewicht:
75
Breite:
162
Format:
DIN C6
mit Innendruck:
nein
Packung mit:
1000 stück
Fenster:
nein
Klebung:
NK
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, briefhülle c6 grün nassklebend, briefumschlag c6, briefhülle c6, Briefumschlag DIN C6, RC, ohne Fenster /, Briefkurverts, Hüllenbündel (Briefumschlag), Hüllenbündel (Luftpost), Hüllenbündel (Trauerbriefumschlag), Kuvertierhülle, Kuverts, Luftpost-Briefhülle, Luftpost-Briefumschlag, Luftpostbriefhülle, Luftpostbriefumschlag, Trauer-Briefhülle, Trauer-Briefumschlag, Trauerbriefhülle, Trauerbriefumschlag
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 32,55*
€ 48,44*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 37,78*
€ 57,02*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,02*
€ 67,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,77*
€ 66,37
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 49,07*
€ 58,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,30*
€ 57,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,42*
€ 55,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,80*
€ 52,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,78*
€ 44,96
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,03778* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30005404
ab € 14,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.