Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Kompakt mayer network 30005438, grau RC, PG=1000ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-902288
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30005438
EAN/GTIN:
     4003928708528
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Selbstklebend (SK), Klebegarantie 6 Monate.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau RC
Höhe:
125
mit Seidenfutter:
nein
Material:
RC
Papiergewicht:
75
Breite:
235
Format:
Kompakt
mit Innendruck:
nein
Packung mit:
1000 Stück
Fenster:
nein
Klebung:
SK
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Kompaktbriefumschlag, Kompaktumschlag, briefhülle dl sk 75g grau, briefhülle, briefhülle selbstklebend, Briefumschlag Kompakt, Briefkurverts, Hüllenbündel (Briefumschlag), Hüllenbündel (Luftpost), Hüllenbündel (Trauerbriefumschlag), Kuvertierhülle, Kuverts, Luftpost-Briefhülle, Luftpost-Briefumschlag, Luftpostbriefhülle, Luftpostbriefumschlag, Trauer-Briefhülle, Trauer-Briefumschlag, Trauerbriefhülle, Trauerbriefumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,04995* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,05*
€ 89,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,86*
€ 87,89
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 64,90*
€ 77,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,02*
€ 74,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,90*
€ 71,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,37*
€ 64,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,95*
€ 59,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.