Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag DIN lang mit Sicherheitsschlitze mayer network 30005366, grau RC, PG=1000ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-902265
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30005366
EAN/GTIN:
     4003928723361
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Für vertrauliche Unterlagen z.B. Lohn- und Gehaltsabrechnung. Geeignet für manuelle Kuvertierung. Selbstklebend (SK), Klebegarantie 6 Monate.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau RC
Format:
DIN lang
Höhe:
110
Besonderheit:
mit Sicherheitsschlitzen
Material:
ECF
Papiergewicht:
75
Breite:
220
mit Innendruck:
nein
Packung mit:
1000 Stück
Fenster:
ja
Klebung:
SK
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, Sicherheitsbriefumschlag, Sicherheitsumschlag, briefumschläge din lang mit fenster grau selbstklebend, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 haftklebung, Briefumschlag DIN lang mit Sicherheitssc, Briefkurverts, Hüllenbündel (Briefumschlag), Hüllenbündel (Luftpost), Hüllenbündel (Trauerbriefumschlag), Kuvertierhülle, Kuverts, Luftpost-Briefhülle, Luftpost-Briefumschlag, Luftpostbriefhülle, Luftpostbriefumschlag, Trauer-Briefhülle, Trauer-Briefumschlag, Trauerbriefhülle, Trauerbriefumschlag
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,50*
ab € 16,05*
€ 22,88*
9 Tage
97
pro Paket
€ 6,99*
ab € 36,77*
€ 49,05*
Lager 107
pro Paket
Frei Haus
ab € 40,00*
€ 60,28*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,28*
€ 71,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,94*
€ 70,14
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 51,79*
€ 61,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,98*
€ 59,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,27*
€ 57,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,54*
€ 53,00
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,00*
€ 47,60
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,04* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MAILmedia
30005365
ab € 15,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.