Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche DIN C4 mayer network 30005520, 229mm breit, 324mm hoch, SK, ohne Fenster, grau, PG=250ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-902235
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30005520
EAN/GTIN:
     4003928883843
Suchbegriffe:
Briefumschläge farbig
farbige Briefumschläge
Briefumschlag C4
C4 Briefumschlag
Packungsinhalt (Menge und Art) 250 Stück, Papiergewicht (g/m²) 90g/m², Ausführung des Papiers RC
Weitere Informationen:
Format Umschlag:
DIN C4
Breite (mm):
229
Höhe (mm):
324
Umschlag-Verschluss:
SK
mit Fenster (ja/nein):
nein
Packungsinhalt (Menge und Art):
250 Stück
Papiergewicht (g/m²):
90
Farbe:
grau
Ausführung des Papiers:
RC
mit Innendruck (ja/nein):
nein
Weitere Suchbegriffe: Sichtschutzfolie (Fenster), Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche c4 90 gr selbstklebend ohne fenster, briefumschlag c4, briefumschlag c4 haftklebend, Versandtasche DIN C4, Faltboden-Versandhülle, Faltboden-Versandtasche, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Folienversandtasche, Freistemplerhülle, Freistemplertasche, Hausposttasche, Karton-Versandtasche, Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Lohnbeutel, Musterbeutel, Papprückwand-Versandhülle, Papprückwand-Versandtasche, Papprückwandtasche, Seitenfalten-Versandhülle, Seitenfalten-Versandtasche, Seitenfaltentasche, Spitzboden-Versandhülle, Spitzboden-Versandtasche, Spitzbodenhülle, Stehboden-Versandhülle, Stehboden-Versandtasche, Stehbodenhülle, Transparentfolien-Versandtasche, Tyvek-Versandhülle, Tyvek-Versandtasche, Versandhülle, Video-Versandbox, Vollpappe-Versandtasche, Zahltagstasche
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 15,93*
€ 18,35*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 15,58*
€ 18,72*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 15,75*
€ 18,74*
1 Tag
12
pro Stück
€ 5,49*
ab € 17,74*
€ 20,44*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 39,46*
€ 56,23*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,23*
€ 66,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,63*
€ 65,01
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 44,06*
€ 52,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,55*
€ 50,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,54*
€ 48,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,46*
€ 46,96
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,15784* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2957
ab € 16,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.