Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Musterbeutel mayer network 30001254, natron braun, PG=250ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-900936
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30001254
EAN/GTIN:
     4003928901059
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Kraftpack, mit Lochung für Klammernverschluss.
Weitere Informationen:
Farbe:
natron braun
Höhe:
245
Material:
Natron-Kraftpapier
Papiergewicht:
120
Tiefe:
40
Packung mit:
250 Stück
Fenster:
nein
Klebung:
Klammernverschluss
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Falten-Versandtaschen, Faltentasche, Faltentaschen, Faltenversandtasche, Seitenfaltentasche, Kraftpapier, Musterbeutel, Musterfaltenbeutel, Mustersack, Warenprobesack, kraftpapier braun 120g, briefumschläge farbig, briefumschläge farbig 120g, Faltboden-Versandhülle, Faltboden-Versandtasche, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Folienversandtasche, Freistemplerhülle, Freistemplertasche, Hausposttasche, Karton-Versandtasche, Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Kuverts, Lohnbeutel, Mustersäckchen, Papprückwand-Versandhülle, Papprückwand-Versandtasche, Papprückwandtasche, Seitenfalten-Versandhülle, Seitenfalten-Versandtasche, Spitzboden-Versandhülle, Spitzboden-Versandtasche, Spitzbodenhülle, Stehboden-Versandhülle, Stehboden-Versandtasche, Stehbodenhülle, Transparentfolien-Versandtasche, Tyvek-Versandhülle, Tyvek-Versandtasche, Umschlag, Umschläge, Versandhülle, Versandtasche, Versandtaschen, Video-Versandbox, Vollpappe-Versandtasche, Zahltagstasche
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
pro Stück
€ 5,49*
ab € 18,13*
€ 24,85*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 18,44*
€ 25,19*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 20,53*
€ 28,48*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 25,46*
€ 34,13*
8 Tage
4
pro Paket
€ 6,99*
ab € 42,40*
€ 55,72*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,19*
€ 29,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,64*
€ 29,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,82*
€ 28,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,03*
€ 27,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,23*
€ 26,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,44*
€ 21,94
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,07376* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
49390
ab € 28,95*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
401137
ab € 25,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.