Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche aus Tyvek® mayer network 557024, weiß, PG=100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-900933
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     557024
EAN/GTIN:
     4018529025080
Suchbegriffe:
Folienbriefumschlag
Folienumschlag
Folienversandhülle
Folienversandtasche
Für den Versand von wichtigen, vertraulichen und voluminösen Unterlagen. Reißfest, wasserabweisend, leichtgewichtig. Sortenreines Hart-Polyethylen, daher 100 % recycelbar. HK: Haftklebend.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
DIN B4
Papiergewicht:
55
Breite:
250
Höhe:
353
Papier:
HD-PE
Packung mit:
100 Stück
Fenster:
nein
Klebung:
HK
Weitere Suchbegriffe: folienumschlag schwarz, folienumschlag, Versandtasche aus Tyvek®, Faltboden-Versandhülle, Faltboden-Versandtasche, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Freistemplerhülle, Freistemplertasche, Hausposttasche, Karton-Versandtasche, Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Lohnbeutel, Musterbeutel, Papprückwand-Versandhülle, Papprückwand-Versandtasche, Papprückwandtasche, Seitenfalten-Versandhülle, Seitenfalten-Versandtasche, Seitenfaltentasche, Spitzboden-Versandhülle, Spitzboden-Versandtasche, Spitzbodenhülle, Stehboden-Versandhülle, Stehboden-Versandtasche, Stehbodenhülle, Transparentfolien-Versandtasche, Tyvek-Versandhülle, Tyvek-Versandtasche, Versandhülle, Video-Versandbox, Vollpappe-Versandtasche, Zahltagstasche
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 70,99*
€ 91,78*
2 Tage
235
pro Stück
€ 5,49*
ab € 76,46*
€ 98,62*
9 Tage
6
pro Paket
Frei Haus
ab € 144,05*
€ 178,96*
Lager 107
pro Paket
Frei Haus
ab € 133,20*
€ 187,53*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 187,53*
€ 223,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 184,20*
€ 219,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 150,34*
€ 178,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 139,73*
€ 166,28
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 133,20*
€ 158,51
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,332* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.