Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche fadenverstärkt mayer network 30003818, weiß, PG=100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-900918
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30003818
EAN/GTIN:
     4011839135883
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
NK: Nassklebung - gummiert, 3 Jahre Garantie. SK: selbstklebend, Klebegarantie 6 Monate. HK: Haftklebung mit Abdeckstreifen, 3 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
DIN C4
Besonderheit:
mit Innendruck
Papiergewicht:
135
Breite:
229
Höhe:
324
Garantiedauer:
3 Jahre
Papier:
ECF
Packung mit:
100 Stück
Fenster:
ja
Klebung:
HK
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, C4 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C4, briefumschlag c4 nassklebend weiss, briefumschlag c4, c4 briefumschlag ws, Versandtasche fadenverstärkt, Faltboden-Versandhülle, Faltboden-Versandtasche, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Folienversandtasche, Freistemplerhülle, Freistemplertasche, Hausposttasche, Karton-Versandtasche, Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Lohnbeutel, Musterbeutel, Papprückwand-Versandhülle, Papprückwand-Versandtasche, Papprückwandtasche, Seitenfalten-Versandhülle, Seitenfalten-Versandtasche, Seitenfaltentasche, Spitzboden-Versandhülle, Spitzboden-Versandtasche, Spitzbodenhülle, Stehboden-Versandhülle, Stehboden-Versandtasche, Stehbodenhülle, Transparentfolien-Versandtasche, Tyvek-Versandhülle, Tyvek-Versandtasche, Versandhülle, Video-Versandbox, Vollpappe-Versandtasche, Zahltagstasche
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 45,82*
€ 60,50*
8 Tage
6
pro Paket
€ 6,99*
ab € 73,23*
€ 94,23*
Lager 107
pro Paket
Frei Haus
ab € 76,68*
€ 99,36*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 99,36*
€ 118,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 98,62*
€ 117,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 94,02*
€ 111,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 88,41*
€ 105,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 80,88*
€ 96,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 76,68*
€ 91,25
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,7668* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30007208
ab € 24,56*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30005318
ab € 17,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.