Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner-Faltentasche aus Tyvek® mayer network 777126, weiß, PG=100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-900787
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     777126
EAN/GTIN:
     4003928321826
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Für den Versand von wichtigen, vertraulichen und voluminösen Unterlagen. Reißfest, wasserabweisend, leichtgewichtig. Sortenreines Hart-Polyethylen, daher 100 % recycelbar. HK: Haftklebend.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
55
Material:
HD-PE
Breite:
250
Höhe:
353
Stehboden:
40
Packung mit:
100 Stück
Fenster:
nein
Klebung:
HK
Format:
DIN B4
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentasche b4 ohne fenster haftklebend weiss, falten-versandtaschen b4, falten-versandtaschen b4 ohne fenster, Ordner-Faltentasche aus Tyvek®, Faltboden-Versandhülle, Faltboden-Versandtasche, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Faltenversandtaschen, Folienversandtasche, Freistemplerhülle, Freistemplertasche, Hausposttasche, Karton-Versandtasche, Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Kuvert, Kuverts, Lohnbeutel, Musterbeutel, Papprückwand-Versandhülle, Papprückwand-Versandtasche, Papprückwandtasche, Seitenfalten-Versandhülle, Seitenfalten-Versandtasche, Spitzboden-Versandhülle, Spitzboden-Versandtasche, Spitzbodenhülle, Stehboden-Versandhülle, Stehboden-Versandtasche, Stehbodenhülle, Transparentfolien-Versandtasche, Tyvek-Versandhülle, Tyvek-Versandtasche, Umschlag, Umschläge, Versandhülle, Versandtasche, Versandtaschen, Video-Versandbox, Vollpappe-Versandtasche, Zahltagstasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,53*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 2,5553* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 353,74*
€ 420,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 341,92*
€ 406,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 271,07*
€ 322,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 265,83*
€ 316,34
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 255,53*
€ 304,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.