Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche DIN E4 mit Seitenfalte und Stehboden mayer network 30021431, 280mm breit, natron braun, PG=250ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-900778
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30021431
EAN/GTIN:
     4003928800123
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Haftklebung (HK) - mit Abdeckstreifen, Klebegarantie 3 Jahre. Papiersorte: weiß (Innendruck).
Höhe 400mm, Umschlag-Verschluss HK, mit Fenster nein, Packungsinhalt (Menge und Art) 250 Stück, mit Innendruck nein, Faltenbreite 40mm, Papiergewicht (g/m²) 150g/m²
Weitere Informationen:
Format Umschlag:
DIN E4
Breite (mm):
280
Höhe (mm):
400
Umschlag-Verschluss:
HK
mit Fenster (ja/nein):
nein
Packungsinhalt (Menge und Art):
250 Stück
Farbe:
natron braun
mit Innendruck (ja/nein):
nein
Besonderheit:
mit Stehboden
Faltenbreite (mm):
40
Papiergewicht (g/m²):
150
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentasche e4 150g 4cm, falten-versandtaschen e4, falten versandtaschen, Versandtasche DIN E4 mit Seitenfalte und, Faltboden-Versandhülle, Faltboden-Versandtasche, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Faltenversandtaschen, Folienversandtasche, Freistemplerhülle, Freistemplertasche, Hausposttasche, Karton-Versandtasche, Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Kuvert, Kuverts, Lohnbeutel, Musterbeutel, Papprückwand-Versandhülle, Papprückwand-Versandtasche, Papprückwandtasche, Seitenfalten-Versandhülle, Seitenfalten-Versandtasche, Spitzboden-Versandhülle, Spitzboden-Versandtasche, Spitzbodenhülle, Stehboden-Versandhülle, Stehboden-Versandtasche, Stehbodenhülle, Transparentfolien-Versandtasche, Tyvek-Versandhülle, Tyvek-Versandtasche, Umschlag, Umschläge, Versandhülle, Versandtasche, Versandtaschen, Video-Versandbox, Vollpappe-Versandtasche, Zahltagstasche
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,23656*
€ 0,32656*
250
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,2864*
€ 0,404*
9 Tage
26
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 113,91*
€ 145,46*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,32656*
€ 0,38861
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30656*
€ 0,36481
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29656*
€ 0,35291
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23656*
€ 0,28151
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 81,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MAILmedia
30007061
ab € 16,11*
Sonstiges
MAILmedia
30007367
ab € 0,14044*
Sonstiges
Papyrus
88026506
ab € 15,81*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
83340
ab € 17,24*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
381227
ab € 0,1268*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.