Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche DIN C4 mit Seitenfalte und Stehboden mayer network 30007038, natron braun, PG=250ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-900762
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30007038
EAN/GTIN:
     4003928881290
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Haftklebung (HK) - mit Abdeckstreifen, Klebegarantie 3 Jahre.
Weitere Informationen:
Farbe:
natron braun
Faltenbreite:
40
Besonderheit:
mit Stehboden
Papiergewicht:
150
Breite:
229
Höhe:
324
Aufreißhilfe:
Nein
Packung mit:
250 Stück
Klebung:
HK
Format:
DIN C4
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, Falten-Versandtaschen, Faltentasche, Faltentaschen, Faltenversandtasche, Seitenfaltentasche, faltentasche c4 hk braun 40 mm, briefumschlag c4, briefumschlag c4 br, Versandtasche DIN C4 mit Seitenfalte und, Faltboden-Versandhülle, Faltboden-Versandtasche, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Faltenversandtaschen, Folienversandtasche, Freistemplerhülle, Freistemplertasche, Hausposttasche, Karton-Versandtasche, Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Kuverts, Lohnbeutel, Musterbeutel, Papprückwand-Versandhülle, Papprückwand-Versandtasche, Papprückwandtasche, Seitenfalten-Versandhülle, Seitenfalten-Versandtasche, Spitzboden-Versandhülle, Spitzboden-Versandtasche, Spitzbodenhülle, Stehboden-Versandhülle, Stehboden-Versandtasche, Stehbodenhülle, Transparentfolien-Versandtasche, Tyvek-Versandhülle, Tyvek-Versandtasche, Umschlag, Umschläge, Versandhülle, Versandtasche, Versandtaschen, Video-Versandbox, Vollpappe-Versandtasche, Zahltagstasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
32
€ 6,99*
ab € 78,55*
€ 102,20*
Lager 107
Frei Haus
ab € 90,46*
€ 131,99*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 131,99*
€ 157,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 128,67*
€ 153,12
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 113,06*
€ 134,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 108,43*
€ 129,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 98,98*
€ 117,79
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 90,46*
€ 107,65
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,36184* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.