Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Kuvermatic® mayer network 30005321, weiß, PG=1000ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-900588
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30005321
EAN/GTIN:
     4003928722401
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Excellente Kuvertierhüllen-Serie mit außergewöhnlichen guten Laufeigenschaften auf allen Kuvertiermaschinen. Maximale Laufleistungen, optimal im Offset- oder Flexoverfahren bedruckbar. Nassklebung (NK) - gummiert, Klebegarantie 3 Jahre.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
110
mit Seidenfutter:
nein
Papiergewicht:
75
Breite:
220
Format:
DIN lang
mit Innendruck:
ja
Packung mit:
1000 Stück
Fenster:
ja
Klebung:
NK, Seitenklappe innen
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, Kuvertierbriefumschlag, Kuvertierhülle, Kuvertiertasche, Kuvertierumschlag, briefumschläge din lang mf 75g weiss, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 mit fenster, Briefumschlag Kuvermatic®, Briefkurverts, Hüllenbündel (Briefumschlag), Hüllenbündel (Luftpost), Hüllenbündel (Trauerbriefumschlag), Kuverts, Luftpost-Briefhülle, Luftpost-Briefumschlag, Luftpostbriefhülle, Luftpostbriefumschlag, Trauer-Briefhülle, Trauer-Briefumschlag, Trauerbriefhülle, Trauerbriefumschlag
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
33
€ 6,99*
ab € 46,06*
€ 61,44*
Lager 107
Frei Haus
ab € 49,10*
€ 73,43*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,43*
€ 87,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,33*
€ 86,07
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 63,55*
€ 75,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,60*
€ 73,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,42*
€ 70,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,93*
€ 65,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,10*
€ 58,43
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,0491* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.