Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Kuvermatic® mayer network 30005361, weiß, PG=1000ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-900475
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30005361
EAN/GTIN:
     4003928722135
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Excellente Kuvertierhüllen-Serie mit außergewöhnlichen guten Laufeigenschaften auf allen Kuvertiermaschinen. Maximale Laufleistungen, optimal im Offset- oder Flexoverfahren bedruckbar. Nassklebung (NK) - gummiert, Klebegarantie 3 Jahre.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
110
mit Seidenfutter:
nein
Papiergewicht:
75
Breite:
220
Format:
DIN lang
mit Innendruck:
ja
Packung mit:
1000 Stück
Fenster:
nein
Klebung:
NK, Seitenklappe innen
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, Kuvertierbriefumschlag, Kuvertierhülle, Kuvertiertasche, Kuvertierumschlag, briefumschläge din lang of 75g cremeweiss, briefumschlag c5/6, briefumschläge c5/6 ohne fenster, Briefumschlag Kuvermatic®, Briefkurverts, Hüllenbündel (Briefumschlag), Hüllenbündel (Luftpost), Hüllenbündel (Trauerbriefumschlag), Kuverts, Luftpost-Briefhülle, Luftpost-Briefumschlag, Luftpostbriefhülle, Luftpostbriefumschlag, Trauer-Briefhülle, Trauer-Briefumschlag, Trauerbriefhülle, Trauerbriefumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,0426* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,93*
€ 77,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,29*
€ 75,32
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 55,62*
€ 66,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,44*
€ 64,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,41*
€ 62,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,31*
€ 58,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,60*
€ 50,69
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.