Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag DIN C6, weiß, SK, ohne Seidenfutter mayer network 30005379, PG=1000ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-900442
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30005379
EAN/GTIN:
     4003928711733
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Selbstklebend (SK), Klebegarantie 6 Monate.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
114
mit Seidenfutter:
nein
Material:
Papier ECF
Papiergewicht:
72
Breite:
162
Format:
DIN C6
mit Innendruck:
ja
Packung mit:
1000 Stück
Fenster:
nein
Klebung:
SK
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, briefhülle c6 hk weiss, briefumschlag c6, briefhülle c6, Briefumschlag DIN C6, weiß, SK, ohne Sei, Briefkurverts, Hüllenbündel (Briefumschlag), Hüllenbündel (Luftpost), Hüllenbündel (Trauerbriefumschlag), Kuvertierhülle, Kuverts, Luftpost-Briefhülle, Luftpost-Briefumschlag, Luftpostbriefhülle, Luftpostbriefumschlag, Trauer-Briefhülle, Trauer-Briefumschlag, Trauerbriefhülle, Trauerbriefumschlag
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Karton
€ 5,50*
ab € 15,23*
€ 22,04*
8 Tage
46
pro Paket
€ 6,99*
ab € 35,14*
€ 46,79*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 37,58*
€ 56,60*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,60*
€ 67,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,44*
€ 65,97
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 48,72*
€ 57,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,09*
€ 56,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,51*
€ 54,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,27*
€ 50,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,58*
€ 44,72
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,03758* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lemppenau + Rössler Kuvert
207450
ab € 23,42*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30006836
ab € 12,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.