Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

aroFOL® Luftpolstertasche Classic VP Vereinigte Papierwarenfabriken CD AROFOL WEISS, weiß, PG=100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-900120
Hersteller:
     Vereinigte Papierwarenfabriken
Herst.-Nr.:
     CD AROFOL WEISS
EAN/GTIN:
     4009445022475
Suchbegriffe:
CD-Brief
CD-Briefkuverts
CD-Versandhülle
CD-Versandtasche
Extrem leichtgewichtig und gleichzeitig stark - ein sicherer Transportschutz für alles, was gut geschützt versendet werden soll. Typ 1(A) bis 7(G) + CD mit Trifixverschluss: Selbstklebender Festverschluss, Adhäsionsverschluss auf Folienband zum mehrmaligen Öffnen und Schließen und Lochung für Klammerverschluss zum Versand als offene Sendung. Typ 8(H) bis 10(K) mit Fixverschluss.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Innenhöhe:
165
Füllung:
Polyethylen (PE)
Innenbreite:
180
Höhe:
175
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Gewicht:
9
Material:
Kraftpapier
Breite:
200
Packung mit:
100 Stück
Klebung:
Trifixverschluss
Weitere Suchbegriffe: CD/DVD-Versandtasche, Luftpolster Versandtasche, Luftpolster-Tasche, Luftpolster-Umschlag, Luftpolstertasche, Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche weiß, luftpolster versandtasche, aroFOL® Luftpolstertasche Classic, Jiffy-Versandtasche, Kunststoff-Versandtasche, Kuvert, Kuverts, Leichtpolster-Versandhülle, Leichtpolster-Versandtasche, Leichtpolster-Versandtaschen, Leichtpolsterversandtasche, Leichtpolsterversandtaschen, Luftpolster-Versandhülle, Luftpolster-Versandtasche, Luftpolster-Versandtaschen, Luftpolsterversandtaschen, Papierpolster-Versandtasche, PE-Schaum-Versandtasche, Polsterversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandtasche, Versandtaschen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7800
€ 4,95*
ab € 11,16*
€ 30,32*
8 Tage
22
€ 6,99*
ab € 22,75*
€ 30,93*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 28,14*
€ 42,86*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,86*
€ 51,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,06*
€ 50,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,78*
€ 42,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,69*
€ 41,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,14*
€ 39,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,14*
€ 33,49
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2814* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-71013
ab € 14,23*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-71010
ab € 9,19*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-71011
ab € 7,12*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-71012
ab € 9,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.