Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragetasche aus Papier VP Vereinigte Papierwarenfabriken 1FTTC000022, braun, PG=250ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-900099
Hersteller:
     Vereinigte Papierwarenfabriken
Herst.-Nr.:
     1FTTC000022
EAN/GTIN:
     4041282007833
Suchbegriffe:
Tragetasche aus Papier
Papiertragetasche mit 5-fach gefaltetem Topcraft® Griff in braun. Zackenschnitt. Material: 70 g/qm Kraft braun/m-glatt. Packung mit 250 Stück. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Werkstoff des Griffs:
Papier ungebleicht
Griffloch:
nein
Höhe:
360
Inhalt der Packung:
250
Material:
Kraftpapier
Papiergewicht:
70
Breite:
220
Tiefe:
105
mit Griff:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,94*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,30376* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 100,58*
€ 119,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 99,02*
€ 117,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 92,80*
€ 110,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 85,96*
€ 102,29
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 75,94*
€ 90,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.