Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-862100 Herst.-Nr.: VM4S EAN/GTIN: 0852153014317 |
| |
|
| | |
| Mit dieser Maus nehmen Sie immer die richtige ergonomische Haltung ein. Unnatürliche Haltungen sind ein Risikofaktor für das Entstehen von Beschwerden an Handgelenken und Unterarmen (vgl. Karlqvist 1994 vgl. Jensen 1998 vgl. Hagberg 1994). Wird die Maus näher am Körper platziert ist dies weniger belastend für den Nacken und die Schultern (vgl. Armstrom 1995 vgl. Cook 1998). Bei der Evoluent-Maus verhindert die vertikale Position der Hand das Verdrehen des Unterarmes und erhöht so die Produktivität bei der Computerarbeit. Durch die "Handschüttelhaltung? der Hand bei der Verwendung einer vertikalen Maus ist das Handgelenk weniger zur Seite hin abgeknickt und der Unterarm ist weniger nach innen gedreht (Schmid et al., 2015). Hieraus ergibt sich eine geringere Muskelaktivität im Unterarm als bei der Verwendung einer Standardmaus (Quemelo & Vieira, 2013). Eine Studie hat ergeben, dass Beschwerden in Unterarm, Handgelenk und Hand bei der Verwendung einer vertikalen Joystick-Maus schneller zurückgehen. Für Windows 7, 8, 10, MAC OS X 10.5. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/lila | Anzahl der Funktionstasten: | 6 | Höhe: | 78.5 | Anschlussschnittstelle: | USB-Anschluss | Breite: | 88 | Tiefe: | 111 | min. Betriebssystem: | Windows, Mac und Linux |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eingabegerät, Eingabegeräte, Internet-Maus, Internet-Mouse, Maus, Mäuse, Mouse, PC-Maus, PC-Mäuse, PC-Mouse, Rollermaus, Scroll-Maus, Scroll-Mouse, USB-Maus, USB-Mouse |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 61,55* | € 76,52* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 61,94* | € 76,83* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,70* | ab € 62,79* | € 77,69* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 65,07* | € 80,31* | | | | Lager 107 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 116,24* | € 142,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|