Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastatur K750, kabellos Logitech 920-002916, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-862039
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-002916
EAN/GTIN:
     5099206025578
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
wireless keyboard logitech
logitech keyboard
Ultraflache, solarbetriebene Tastatur, die sich bei Licht auflädt, wobei eine Vollladung für mindestens drei Monate ausreicht ? selbst bei völliger Dunkelheit. Konkav geformt für ein ermüdungsfreies Schreiben. Der Unifying-Empfänger steuert bis zu 6 Unifying-kompatible Mäuse und Tastaturen. Er kann ständig im Notebook eingesteckt bleiben - auch beim Transport, so ist die Tastatur stets einsatzbereit. Advanced 2,4-GHz-Technologie für zuverlässige, störungsfreie und schnelle Signalübertragung. Die 128-Bit-AES-Tastaturverschlüsselung sorgt dabei für die Sicherheit der Daten. USB-Anschluss. Für Windows.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
max. Reichweite:
10
Tastaturlayout:
QWERTZ (deutsch)
Gewicht:
635
Breite:
432
Tiefe:
157
Höhe:
75
Anschlussschnittstelle:
USB
Weitere Suchbegriffe: keyboard, Tastatur K750, kabellos, Funktastatur, Mediapad
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 52,36*
€ 64,05*
2 Tage
14
€ 7,50*
ab € 54,85*
€ 65,90*
€ 3,50*
ab € 54,96*
€ 66,10*
Frei Haus
ab € 55,24*
€ 66,80*
Lager 107
Frei Haus
ab € 104,02*
€ 123,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,00*
€ 146,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,64*
€ 145,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,49*
€ 132,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,60*
€ 128,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,02*
€ 123,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
920-006350
ab € 36,61*
Zubehör
Logitech
920-006351
ab € 24,28*
Zubehör
Logitech
920-002540
ab € 12,47*
Zubehör
Logitech
920-008087
ab € 47,12*
Zubehör
Logitech
920-008013
ab € 208,15*
Zubehör
Logitech
920-007566
ab € 36,66*
Zubehör
Logitech
920-007127
ab € 34,57*
Zubehör
Logitech
920-007128
ab € 35,19*
Zubehör
Logitech
920-008034
ab € 73,61*
Zubehör
Logitech
920-002516
ab € 8,02*
Zubehör
Logitech
920-006704
ab € 44,17*
Zubehör
Logitech
920-007905
ab € 18,81*
Zubehör
Logitech
920-002420
ab € 61,61*
Zubehör
Logitech
920-008221
ab € 69,46*
Zubehör
Logitech
920-004511
ab € 20,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.