Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Multifunktionsgerät CC522A HP LaserJet Ent. 700 color MFP M775, M775dn, 63,7kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-859417
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CC522A
EAN/GTIN:
     0886112625351
Suchbegriffe:
All-in-One-Drucker
All-in-One-Laserdrucker
Color Laser Printer
Copier
Drucken, scannen und kopieren Sie mit diesem Farb-Multifunktionsgerät unterschiedlichste Papierformate bis DIN A3+. Das farbige Touchdisplay ermöglicht eine einfache Handhabung und R-ADF, Duplexeinheit, mehrere Papierzuführungen (100 Blatt Mehrzweckzuführung; 250 Blatt Papierzuführung) sowie zahlreiche Scanfunktionen erlauben eine schnelle und vielseitige Dokumentenverarbeitung.
Arbeitsspeicher: 1,5 GB, Druckgeschwindigkeit: bis zu 30 Seiten/Min. (s/w + Farbe), Maße BxTxH: 592x639x595mm Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Artikel:
M775dn
Gewicht:
63,7 kg
Maße BxTxH:
592 x 639 x 595 mm
Druckgeschwindigkeit:
bis zu 30 Seiten/Min. (s/w + Farbe)
Arbeitsspeicher:
1,5 GB
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.303,71*
€ 2.303,71*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2.348,27*
€ 2.348,27*
pro Packung
Frei Haus
ab € 2.350,89*
€ 2.350,89*
pro Stück
€ 2,50*
ab € 2.416,45*
€ 2.416,45*
Lager 107
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.404,48*
€ 3.404,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.404,48*
€ 4.051,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 13,75*
Zubehör
C2G
83370
ab € 4,69*
Zubehör
C2G
83388
ab € 2,63*
Zubehör
HP
U6W78PE
ab € 1.418,47*
Zubehör
HP
U6W65E
ab € 2.114,08*
Zubehör
HP
U6W67E
ab € 4.128,80*
Zubehör
HP
U6W66E
ab € 3.118,59*
Zubehör
HP
U6W81PE
ab € 804,99*
Zubehör
HP
U6W80PE
ab € 1.639,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.