Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Laserdrucker CE461A HP LaserJet P2035, Druckgeschwindigkeit bis zu 30 Seiten/Min. (s/w)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-859223
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE461A
EAN/GTIN:
     883585946242
Suchbegriffe:
All-in-One-Drucker
All-in-One-Laserdrucker
Laser-Multifunktionsdrucker
Laserdrucker
DIN-A4-Schwarzweißlaserdrucker für Einzelanwender. Druckgeschwindigkeit (DIN A4): bis zu 30 S./Min. Monatliche Druckleistung (DIN A4): bis zu 25.000 Seiten (empf. 500 bis 2.500 Seiten). Druckauflösung (DIN A4): bis zu 600 x 600 dpi. Papiervorrat: 250 Blatt (250-Blatt-Papierzuführung). Herstellergarantie: 1 Jahr Standard Herstellergarantie. Kompatible HP Druckkassette: CE505A (bk).
Gewicht: 10kg, Maße BxTxH: 365x368x268mm, Speicher: 16 MB Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Druckgeschwindigkeit:
bis zu 30 Seiten/Min. (s/w)
Speicher:
16 MB
Maße BxTxH:
365 x 368 x 268 mm
Gewicht:
10 kg
Angebote (17)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 154,60*
€ 162,46*
€ 2,50*
ab € 157,42*
€ 165,52*
€ 2,50*
ab € 159,21*
€ 167,46*
€ 4,95*
ab € 159,70*
€ 167,99*
Lager 107
Frei Haus
ab € 166,91*
€ 175,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,26*
€ 208,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,70*
€ 207,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,24*
€ 204,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,91*
€ 198,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
C1N63A
ab € 1.119,93*
Zubehör
HP
U9JT1E
ab € 136,20*
Zubehör
HP
UK932E
ab € 47,69*
Zubehör
HP
UK936PE
ab € 35,91*
Zubehör
HP
UK929E
ab € 64,92*
Zubehör
HP
UK935PE
ab € 39,57*
Zubehör
HP
CE505L
ab € 40,70*
Zubehör
HP
F2A73A
ab € 299,91*
Zubehör
HP
CE399A
ab € 370,78*
Zubehör
HP
Q7432A
ab € 30,25*
Zubehör
HP
CE792A
ab € 499,46*
Zubehör
HP
RM1-6414-000
ab € 5,07*
Zubehör
HP
CB525A
ab € 221,35*
Zubehör
HP
CE505A
ab € 68,18*
Zubehör
HP
CE505D
ab € 126,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG