Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Inkjet-Patrone Pelikan 337290, OEM-Nr. T009401, Inhalt 5x15ml, 5-farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-857948
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     337290
EAN/GTIN:
     4018474337290
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatrone für Epson
Druckerpatronen
Druckertinte
Qualitativ hochwertig, garantiert kompatibel. Kosteneinsparung bei gleichbleibender Druckleistung bis zu 50%.
Mit dem breiten InkJet-Sortiment bietet Pelikan die clevere Alternative zu den InkJet-Patronen der Druckerhersteller. Jahrzehntelange Erfahrung in der Herstellung hochwertiger Tinten ist eine der Stärken von Pelikan. Die eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung erarbeitet zudem laufend optimale Techniken und innovative Lösungen zur perfekten Abstimmung der verschiedenen Tinten auf die jeweils neuen Modelle der gängigen InkJet-Drucker.
Inhalt: 5x15ml, für Modell: EPSON Stylus Photo 900 / 1270 / 1280 / 1290 Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
OEM-Nr.:
T009401
für Modell:
EPSON Stylus Photo 900 / 1270 / 1280 / 1290
Inhalt:
5 x 15 ml
Farbe:
5-farbig
Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Patrone, Inkjet-Patrone für Epson, kompatible Druckerpatronen, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatrone für Epson, Tintenstrahlpatronen, druckerpatrone pelikan, druckerpatrone, Tintenstrahldruckerpatrone, Plotterpatrone, Inkjetdruckerpatrone, Druckkopf, Tintenpatrone, Patrone, Faxzubehör, Tintenstrahldruckerpatronen, Plotterpatronen, Inkjetdruckerpatronen
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,85*
ab € 11,52*
€ 14,36*
€ 5,50*
ab € 11,52*
€ 14,36*
€ 4,80*
ab € 11,53*
€ 14,37*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 19,36*
€ 22,22*
€ 5,95*
ab € 18,71*
€ 22,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pelikan
334329
ab € 20,87*
Ähnlich
Pelikan
337276
ab € 8,26*
Ähnlich
Pelikan
337283
ab € 11,02*
Ähnlich
Pelikan
337542
ab € 9,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG