Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pelikan Druckerpatrone E21 ersetzt Epson T029 401, 3-farbig, je 13 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenpatrone E21, tricolor
Tintenpatrone E21, tricolor
Produktbild
Garantie 3 Jahre
Logo
Artikel-Nr.:
     107-857898
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     339058
EAN/GTIN:
     4018474339058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatrone für Epson
Druckerpatronen
Druckertinte

Tintenpatrone E21, tricolor

Pelikan Hardcopy InkJet-Patronen sind qualitativ hochwertig, garantiert kompatibel und sparen bei gleichbleibender Druckleistung bis zu 50% Kosten ein.
  • Tintenpatrone E21
  • Verwendung für Druckertyp: Epson T0294
  • Inhalt: 13 ml
  • Farbe: tricolor
  • Garantie gewährt
  • Garantiedauer: 3 Jahre
Mit dem breiten InkJet-Sortiment bietet Pelikan Hardcopy die clevere Alternative zu den InkJet-Patronen der Druckerhersteller. Jahrzehntelange Erfahrung in der Herstellung hochwertiger Tinten ist eine der Stärken von Pelikan Hardcopy. Die eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung erarbeitet zudem laufend optimale Techniken und innovative Lösungen zur perfekten Abstimmung der verschiedenen Tinten auf die jeweils neuen Modelle der gängigen InkJet-Drucker.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (1)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 107
€ 4,30*
ab € 16,37*
€ 18,87*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pelikan
339386
ab € 3,18*
Ähnlich
Pelikan
339393
ab € 3,55*
Ähnlich
Pelikan
339409
ab € 3,10*
Ähnlich
Pelikan
342393
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.