Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasertoner 711 Canon 1659B002, Deckung 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-857124
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1659B002
EAN/GTIN:
     4960999403779
Suchbegriffe:
Lasertoner 711
Copybox
Druckkassette
Druckkassette (Kopierer)
Original Toner für Canon Drucker, Kopierer und Fax- bzw. Multifunktionsgeräte. Durch die Verwendung von Druckerkartuschen, die für Ihr Produkt konzipiert und freigegeben wurden, kann das maximale Leistungspotenzial Ihres Gerätes erreicht werden. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Deckung:
5
Rebuilt:
nein
Drucker:
i-Sensys, LBP, Lasershot
Kapazität:
6000
für Druckertyp:
LBP-5360; MF-8450, 9130, 9170, 9220, 9280
Gruppe:
711C
für Gerätetyp:
Laserdrucker
Originalzubehör:
ja
Farbe:
cyan

Kompatible Geräte:
Canon:
Color imageCLASS MF 9150 c; Color imageCLASS MF 9170 c; Color imageCLASS MF 9220 cdn; i-SENSYS LBP-5300; i-SENSYS LBP-5300 Series; i-SENSYS LBP-5360; i-SENSYS MF 9100 Series; i-SENSYS MF 9130; i-SENSYS MF 9170; i-SENSYS MF 9200 Series; i-SENSYS MF 9220 cdn; i-SENSYS MF 9280 cdn; Lasershot LBP-5300; Lasershot LBP-5300 Series; Lasershot LBP-5360; LBP -5300; LBP -5360
Wincor-Nixdorf:
FD 4911-C 12
Atos:
FD 4911-C 12
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
€ 4,15*
ab € 110,55*
€ 143,50*
€ 3,50*
ab € 112,17*
€ 143,64*
€ 4,50*
ab € 111,90*
€ 143,65*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 112,35*
€ 144,11*
Lager 107
Frei Haus
ab € 199,44*
€ 249,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,29*
€ 296,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,04*
€ 288,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 229,93*
€ 273,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,56*
€ 260,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,55*
€ 250,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,44*
€ 237,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
1660B002
ab € 99,88*
Ähnlich
Canon
1658B002
ab € 101,41*
Ähnlich
Canon
1657B002
ab € 111,29*
Ähnlich
Canon
2577B002
ab € 100,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.