Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Inkjet-Patrone Canon CLI-526Y, Inhalt 9ml, gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
DCI
Lager 107
Artikel-Nr.:
107-857067
Hersteller:
Canon
Herst.-Nr.:
CLI-526Y
EAN/GTIN:
4960999670058
Suchbegriffe:
Canon Druckerpatrone
Canon Tinte
Canon Toner
Druckerpatrone
Inhalt:
9ml,
für Modell:
PIXMA iP-4820 / 4850 / 4950; IX 6550; MG-5120 / 5150 / 5220 / 5250 / 6120 / 6150 / 8120 / 8150
Weitere Informationen:
für Modell:
PIXMA iP-4820 / 4850 / 4950; IX 6550; MG-5120 / 5150 / 5220 / 5250 / 6120 / 6150 / 8120 / 8150
Inhalt:
9 ml
Farbe:
gelb
Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IP 4850; Pixma IP 4950; Pixma IX 6550; Pixma MG 5150; Pixma MG 5250; Pixma MG 5340; Pixma MG 5350; Pixma MG 6150; Pixma MG 6250; Pixma MG 8150; Pixma MG 8240; Pixma MG 8250; Pixma MX 715; Pixma MX 885; Pixma MX 895
... >
EDV-Zubehör
>
InkJet-Zubehör
>
Zubehör Canon
Weitere Suchbegriffe:
Druckerpatrone Canon
,
Druckerpatrone für Canon
,
Druckerpatronen
,
Druckerpatronen Canon
,
Druckerpatronen für Canon
,
Druckertinte
,
Fototinte
,
Fototinte Canon
,
Inkjet-Patrone
,
Inkjet-Patrone Canon
,
Inkjet-Patrone für Canon
,
kompatible Druckerpatronen
,
Lasertoner
,
Lasertoner Canon
,
Original-Toner
,
Tinte Canon
,
Tinten-Druckerpatronen
,
Tinten-Druckpatronen
,
Tintenstrahlpatrone
,
Tintenstrahlpatrone Canon
,
Tintenstrahlpatrone für Canon
,
Tintenstrahlpatronen
,
Toner
,
Toner Canon
,
Toner Cartridge
,
Toner Cartridge Canon
,
Tonerkartusche
,
Tonerkartusche Canon
,
canon toner cartridge yellow
,
canon toner gelb
,
canon lasertoner
,
Tintenstrahldruckerpatrone
,
Plotterpatrone
,
Inkjetdruckerpatrone
,
Druckkopf
,
Tintenpatrone
,
Patrone
,
Faxzubehör
,
Tintenstrahldruckerpatronen
,
Plotterpatronen
,
Inkjetdruckerpatronen
Angebote
(42)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 115
€ 5,25*
ab € 9,62*
€ 10,46*
Lager 723
€ 8,90*
ab € 7,87*
€ 10,50*
Lager 808
€ 2,99*
ab € 7,87*
€ 10,50*
Lager 314
€ 7,90*
ab € 7,91*
€ 10,54*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 12,01*
€ 13,45*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
1 Stück enthält 9 Milliliter (ab € 1,33445* pro Milliliter)
Lagerstand:
Lager 107
Versand:
Lager 107
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 56,50*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 107
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jet Tec CL56Y
JetTec
101C052604
ab € 3,34*
Zubehör
Inkjet-Patrone Canon PGI-525BK, Inhalt 19ml, schwarz
Canon
PGI-525BK
ab € 7,475*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG