Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner C9202 LEXMARK C9202KH, Deckung 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-850245
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     C9202KH
EAN/GTIN:
     0734646034203
Suchbegriffe:
Toner C9202
Copybox
Druckkassette
Druckkassette (Kopierer)
Original Toner für Laserdrucker von Lexmark. Liefert zuverlässig über die gesamte Lebensdauer eine konstant hohe Bildqualität. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Deckung:
5
Rebuilt:
nein
Farbe:
schwarz
Garantie:
ja
Kapazität:
15000
für Druckertyp:
C-920 Serie
für Gerätetyp:
Laserdrucker
Originalzubehör:
ja
Rückgabe-Druckkassette:
Ja
Refill:
nein

Kompatible Geräte:
Lexmark:
C 920; C 920 DN; C 920 DTN; C 920 N; C 920 TN; Optra C 920; Optra C 920 DN; Optra C 920 DTN; Optra C 920 N; Optra C 920 Series; Optra C 920 TN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 261,05*
€ 309,76*
Frei Haus
ab € 263,49*
€ 310,75*
Lager 107
Frei Haus
ab € 323,46*
€ 397,99*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,99*
€ 473,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,80*
€ 460,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 367,46*
€ 437,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,18*
€ 415,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,96*
€ 406,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,46*
€ 384,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
1382929
ab € 264,28*
Ähnlich
Lexmark
12A0825
ab € 230,33*
Ähnlich
Lexmark
12B0090
ab € 376,47*
Ähnlich
Lexmark
20K0503
ab € 146,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.