Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PC-Einsteckschild für Ordner sigel LP731, kurz/schmal, Aufdruck Nein, 20Blatt, weiß, PG=160ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-844065
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     LP731
EAN/GTIN:
     4004360991318
Suchbegriffe:
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
PC-beschriftbar, 185 g/m², für alle InkJet- und Laser-Drucker sowie Kopierer. Tipp: Topaktuelle Beschriftungs-Assistenten zum kostenlosen Download gibt es unter www.sigel-office.com!
bedruckbar mit Laser-, Inkjetdrucker und Kopierer, Breite Schild 30mm, Höhe Schild 190mm, Anzahl Schilder 160, Papiergewicht (g/qm) 185g/qm
Weitere Informationen:
Format Schild (Art):
kurz/schmal
Farbe:
weiß
Aufdruck (ja/nein):
Nein
bedruckbar mit:
Laser-, Inkjetdrucker und Kopierer
Breite Schild (mm):
30
Höhe Schild (mm):
190
Anzahl Blatt:
20
Anzahl Schilder:
160
Papiergewicht (g/qm):
185
Besonderheit:
für Astor / EJA / Falken / Herlitz / Leitz
Material (Werkstoff):
Karton
Weitere Suchbegriffe: Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, einsteckrückenschild weiß, inkjet etiketten, inkjetetiketten weiß, PC-Einsteckschild für Ordner, Einsteck-Rückenschild, Einsteck-Rückenschilder, Einsteckrückenschilder, Inkjet-Einsteck-Rückenschild, Inkjet-Ordneretikett, Inkjet-Ordnerrückenschild, Inkjet-Ordnerschild, Inkjet-Papier, Inkjet-Papiere, Inkjet-Rückenschild, Inkjet-Schild für Ordnerrücken, Inkjetpapier, Karton, Kopierer-Einsteck-Rückenschild, Kopierer-Ordneretikett, Kopierer-Ordnerrückenschild, Kopierer-Ordnerschild, Kopierer-Rückenschild, Kopierer-Schild für Ordnerrücken, Kopierpapier, Kopierpapiere, Laserdrucker-Einsteck-Rückenschild, Laserdrucker-Ordneretikett, Laserdrucker-Ordnerrückenschild, Laserdrucker-Ordnerschild, Laserdrucker-Papier, Laserdrucker-Papiere, Laserdrucker-Rückenschild, Laserdrucker-Schild für Ordnerrücken, Laserdruckerpapier, Ordner-Einsteckrückenschild, Ordner-Einsteckschild, Ordner-Etikett, Ordner-Rückenschild, Ordner-Rückenschilder, Ordnerrückenschild (Einsteck), Ordnerrückenschilder, Ordnerschild, Ordnerschilder, PC-Einsteck-Rückenschild, PC-Einsteck-Rückenschilder, PC-Einsteckrückenschild, PC-Ordner-Einsteckrückenschild, PC-Ordner-Einsteckschild, PC-Ordner-Etikett, PC-Ordneretikett, PC-Ordnerrückenschild, PC-Ordnerrückenschild (Einsteck), PC-Ordnerschild, PC-Rückenschild, PC-Rückenschild für Ordnertasche, PC-Rückenschilder, PC-Schild für Ordnerrücken, Rückenschild für Ordnertasche, Rückenschilder, Schild für Ordnerrücken, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldrucker-Papiere, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapiere
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,94*
€ 11,46*
€ 4,75*
ab € 9,08*
€ 11,63*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 9,10*
€ 11,66*
25 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 10,14*
€ 12,50*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 13,51*
€ 17,95*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,95*
€ 21,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,51*
€ 16,08
pro Paket
1 Paket enthält 160 Stück (ab € 0,08444* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.