Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Visitenkarten-Etui matt black sigel VZ134, für Anzahl Karten 20, 95mm breit, schwarz-matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-834560
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     VZ134
EAN/GTIN:
     4004360833694
Suchbegriffe:
Kreditkartenetui
Visitenkarten-Etui
Visitenkartenetui
Visitenkarten-Halter
Aus hochwertigem Metall zur sicheren Aufbewahrung und zum optimalen Schutz von Karten. Für Karten bis 91 x 56 mm. Edles, matt-schwarzes Visitenkarten-Etui. Haptisch erfahrbare, gerillte Oberfläche.
gefüllt Nein, Zugriff (seitlich/von oben) von oben, Tiefe 62mm, Höhe 7mm, bis zu Kartengröße 91x56mm Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-matt
für Anzahl Karten:
20
gefüllt (ja/nein):
Nein
Zugriff (seitlich/von oben):
von oben
Breite (mm):
95
Tiefe (mm):
62
Höhe (mm):
7
bis zu Kartengröße (mm):
91 x 56
Material (Werkstoff):
Metall
Weitere Suchbegriffe: Visitenkarten-Ständer, Visitenkartenhalter, Visitenkartenspender, Visitenkartenständer, sigel visitenkartenetui schwarz, kreditkartenetui, sigel visitenkarten-etui, Visitenkarten-Etui matt black, Box für Visitenkarten, Dose für Visitenkarten, Etui für Visitenkarten, Karteikasten für Visitenkarten, Mappe für Visitenkarten, Ringbuch für Visitenkarten, Ringmappe für Visitenkarten, Sichttafel für Visitenkarten, Visitenkarten-Ablage, Visitenkarten-Ablagen, Visitenkarten-Album, Visitenkarten-Box, Visitenkarten-Boxen, Visitenkarten-Dose, Visitenkarten-Karteikasten, Visitenkarten-Mappe, Visitenkarten-Ringbuch, Visitenkarten-Ringmappe, Visitenkarten-Sichttafel, Visitenkartenablage, Visitenkartenablagen, Visitenkartenaufbewahrung, Visitenkartenbox, Visitenkartenboxen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 5,95*
ab € 6,77*
€ 9,25*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 6,83*
€ 9,31*
5 Tage
25
€ 4,75*
ab € 6,80*
€ 9,33*
2 Tage
15
€ 7,95*
ab € 6,90*
€ 9,64*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 10,10*
€ 12,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.