Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Visitenkartentasche sigel VZ115, für Anzahl Karten 100, selbstklebend, glasklar, PG=100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-834554
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     VZ115
EAN/GTIN:
     4004360937293
Suchbegriffe:
Adress-Register
Adressbuch
Adressregister
Adressringbuch
Einfach in Ordnern, Angebotsmappen, Broschüren oder Firmenunterlagen einkleben und Visitenkarte einstecken - fertig. Selbstklebend
Zugriff (seitlich/von oben) von oben, Breite 95mm, Höhe 60mm, Packungsart und Inhalt, Set/Etui 100, bis zu Kartengröße 90x55mm
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
für Anzahl Karten:
100
selbstklebend (ja/nein):
Ja
Zugriff (seitlich/von oben):
von oben
Breite (mm):
95
Höhe (mm):
60
Packungsart und Inhalt, Set/Etui:
100
bis zu Kartengröße (mm):
90 x 55
Material (Werkstoff):
PP
Weitere Suchbegriffe: Adressverzeichnis, Anschriftenheft, Telefonringbuch, Ausweis-Halter, Ausweishalter, Ausweiskartenhalter, Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Visitenkarten-Prospekthüllen, Visitenkarten-Ringbucheinlagen, Visitenkartenabhefthülle, Kreditkartenetui, Visitenkarten-Etui, Visitenkartenetui, Visitenkartenklebetasche, selbstklebetaschen sigel, selbstklebe taschen, telefonringbuch weiss, Visitenkartentasche, Hülle für Visitenkarte, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, Klebetasche, Klebetasche für Visitenkarte, Klebetaschen, Schutzhülle für Visitenkarte, Selbstklebetasche, Visitenkarten-Ablage, Visitenkarten-Ablage (Hülle), Visitenkarten-Ablagen, Visitenkarten-Klebetasche, Visitenkarten-Klebetaschen, Visitenkarten-Schutzhülle, Visitenkarten-Selbstklebetasche, Visitenkarten-Selbstklebetaschen, Visitenkarten-Tasche, Visitenkarten-Taschen, Visitenkartenablage, Visitenkartenablage (Hülle), Visitenkartenablagen, Visitenkartenaufbewahrung, Visitenkartenklebetaschen, Visitenkartenselbstklebetasche, Visitenkartenselbstklebetaschen, Visitenkartentaschen
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 17,23*
€ 20,60*
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 17,25*
€ 20,62*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 17,68*
€ 21,09*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 19,66*
€ 23,33*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 32,95*
€ 37,78*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,78*
€ 44,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,60*
€ 42,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,13*
€ 40,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,52*
€ 39,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,95*
€ 39,21
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3295* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.