Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock green, Mikroperforation Staufen® green 608570020, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-720823
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     608570020
EAN/GTIN:
     9002244852071
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Ursus Green - Das Verantwortungsbewusste Produkt mit dem Österreichischen Umweltzeichen und dem "Blauen Engel" ausgezeichnet. 100 % Recycling: Produkt vollständig aus recycelten Fasern hergestellt. Premiumweißes Papier ohne optische Aufheller, ohne Chlorbleiche; Dieses Österreichische Qualitätsprodukt aus dem Haus Format Werk ist zu 100 % klimaneutral produziert.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Papiergewicht:
70
Anzahl Blatt:
80
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Lochung:
2-fach
Perforation:
Mikroperforation
Format:
DIN A4
Lineaturnummer:
LIN 22
Papier:
RC
Bindung:
Spiralbindung
Lineatur:
kariert ohne Rand
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Collegeblock Lineatur 28, Kollegeblock Lineatur 28, Spiralblock Lineatur 28, notizbuch a4 kariert spiral, notiz buch, notiz-buch a4, Collegeblock green, Mikroperforation, Block (College), Block (Notizen), Block (Steno), Briefblock (Büro), Kollegblock, Kollegblöcke, Notizblock, Notizblock (College), Notizblock (Steno), Notizblöcke, Notizbuch (Ringmappe), Ringmappen-Notizbuch, Schreibblock (College), Schreibblock (Steno), Schul-Collegeblock, Schul-Kollegblock, Spiralblock (College), Spiralblock (Notizen), Spiralblock (Steno), Spiralnotizblock, Spiralnotizblock (Steno), Spiralschreibblock, Spiralschreibblock (College), Spiralschreibblock (Steno), Stenoblock
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
763
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,34*
€ 2,31*
9 Tage
325
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,32*
€ 2,33*
1 Tag
1157
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,35*
€ 2,34*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,43*
€ 2,55*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,28*
€ 3,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2362
ab € 1,14*
Ähnlich
Soennecken
2367
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.