Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kreditkartenetui Tony Perotti Tony-Perotti TE/CC/3700ZW, Produktverwendung Geldbörse, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-7162328
Hersteller:
     Tony-Perotti
Herst.-Nr.:
     TE/CC/3700ZW
EAN/GTIN:
     8719172281385
Suchbegriffe:
Brieftasche
Geldbeutel
Geldbörse
Portemonnaie
Besondere Weichheit und matter Finish des verwendeten Rindsleders, das für seine Haltbarkeit und Festigkeit bekannt ist, zeichnen diese Kollektion aus. Die Vegetale Kollektion von Tony Perotti wird ausschließlich aus dem weichen und geschmeidigen Leder ausgewachsener Rinder hergestellt. Die matte Oberfläche gibt dem Produkt ein warmes, gemütliches und entspanntes Gefühl, das Futter aus Wildleder vom Schwein verleiht dem Produkt einen zusätzlichen Luxus.
für Anzahl Karten 6, Oberfläche (glänzend/matt/seidenmatt) matt, Innenbreite 75mm, Innentiefe 25mm, Innenhöhe 95mm, Verpackung Karton, Etikett
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Produktverwendung:
Geldbörse
für Anzahl Karten:
6
Oberfläche (glänzend/matt/seidenmatt):
matt
Innenbreite (mm):
75
Innentiefe (mm):
25
Innenhöhe (mm):
95
Verpackung:
Karton, Etikett
Material (Werkstoff):
weiches Rindleder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,41*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.