Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quittung inkl. MwSt. und Dokumentendruck AVERY Zweckform® 1735


Menge:  Block  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-711083
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1735
EAN/GTIN:
     4004182017357
Suchbegriffe:
Quittung inkl. MwSt. und Dokumenten...
Ausgabe-/Einnahmebeleg
Ausgabebeleg
Ausgabeformular
Die Formularbücher werden regelmäßig von Rechtsexperten überprüft und aktualisiert. Alle Formulare sind vorgelocht. Mikroperforation für glatte Kanten und leichtes Heraustrennen. Praktische Vorlochung aller Formulare. SD= selbstdurchschreibend.
Weitere Informationen:
Höhe:
105
Material Rückseite:
Karton
Farbe Durchschläge:
gelb
selbstdurchschreibend:
ja
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Breite:
149
Abheftlochung:
ja
Durchschläge:
1
Umweltfreundliches Merkmal:
FSC®-zertifiziert
Perforation:
Mikroperforation
Anzahl Blatt:
2
Format:
DIN A6 quer
Papier:
ECF
Bindung:
Klebebindung
beschriftbar mit:
Hand, Schreibmaschine
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Block
€ 4,75*
ab € 1,88*
€ 3,25*
1 Tag
918
1
pro Block
€ 5,49*
ab € 1,91*
€ 3,29*
2 Tage
1374
1
pro Block
€ 2,90*
ab € 1,97*
€ 3,41*
10 Tage
271
1
pro Block
€ 5,87*
ab € 2,09*
€ 3,62*
Lager 107
1
pro Block
€ 4,30*
ab € 4,21*
€ 6,71*
Menge:  Block  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 6,71*
€ 7,98
pro Block
ab 10 Block
€ 5,55*
€ 6,60
pro Block
ab 20 Block
€ 5,40*
€ 6,43
pro Block
ab 50 Block
€ 5,07*
€ 6,03
pro Block
ab 100 Block
€ 4,71*
€ 5,60
pro Block
ab 15000 Block
€ 4,21*
€ 5,01
pro Block
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
302
ab € 0,91*
Ähnlich
Avery
1735D
ab € 4,65*
Ähnlich
Avery
306
ab € 1,71*
Ähnlich
Avery
1250
ab € 1,71*
Ähnlich
Avery
1725
ab € 3,38*
Ähnlich
Avery
1735-5
ab € 9,43*
Ähnlich
Avery
1736
ab € 1,79*
Ähnlich
Avery
1737
ab € 2,86*
Ähnlich
Avery
1767
ab € 7,87*
Ähnlich
Avery
333
ab € 2,60*
Ähnlich
Avery
1730
ab € 3,56*
Ähnlich
Avery
1720
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.